ダウンライト
LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
31/34/39VA(100/200/242V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可、
データダウンロード
- その他
- 【光束維持】40,000時間
- 幅(mm)
- Φ110
- 材質/仕上
- 枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装
- 質量(kg)
- 0.8
- 消費電力(W)
- 30.3
- ランプ
- LED
- 色温度(K)
- 3000
- 光束(Lm)
- 2765
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出幅(mm)
- 2
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込穴(Φmm)
- Φ100
- 埋込高(mm)
- 99
- 取付必要高(mm)
- 100
- 演色性(Ra)
- Ra92
- 内容量
- 1台
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
























