絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: IKAのすべての商品

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
517件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨て粉砕容器(100mL) IKA

    使い捨て粉砕容器(100mL)

    IKA
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
    付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
    付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2500コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
  • ブレード型撹拌羽根 IKA

    ブレード型撹拌羽根

    IKA
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
  • スパイラル型撹拌羽根 IKA

    スパイラル型撹拌羽根

    IKA
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)Φ50×350シャフト径(Φmm)8
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)60×123×110電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウムインターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミックヒーター容量(W)1000
  • 小型投げ込み式サーキュレーター用オプション IKA

    小型投げ込み式サーキュレーター用オプション

    IKA
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • 小型高速遠心機 IKA

    小型高速遠心機

    IKA
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
    寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000タイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
  • 粉砕用チューブ MT40用蓋 IKA

    粉砕用チューブ MT40用蓋

    IKA
    11,980税込13,178
    1組(100個)
    8日以内出荷
  • チューブミルコントロール ステンレス製容器 IKA

    チューブミルコントロール ステンレス製容器

    IKA
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
  • 撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA

    撹拌用チューブ ST-20(20mL)

    IKA
    29,980税込32,978
    1組(25本)
    6日以内出荷
  • ホモジナイズチューブ DT-20(20mL) IKA

    ホモジナイズチューブ DT-20(20mL)

    IKA
    32,980税込36,278
    1組(25本)
    6日以内出荷
  • ステンレスボールミルチューブ BMT-20S IKA

    ステンレスボールミルチューブ BMT-20S

    IKA
    34,980税込38,478
    1組(25本)
    8日以内出荷
  • ガラスボールミルチューブ BMT-20G IKA

    ガラスボールミルチューブ BMT-20G

    IKA
    34,980税込38,478
    1組(25本)
    8日以内出荷
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    電源AC100~115V・50/60Hz粘度(mPa・s)(最大処理)5000
  • シリコンラバー付スタンド IKA

    シリコンラバー付スタンド

    IKA
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    対応機種T18/25
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)8×108処理容量(mL)1~50
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194処理容量(mL)10~1500
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T10シャフト×長さL(Φmm×mm)8×115処理容量(mL)1~50
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T10シャフト×長さL(Φmm×mm)5×92処理容量(mL)0.5~10
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    599,800税込659,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290処理容量(mL)500~15000
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×300処理容量(mL)500~20000
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    639,800税込703,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290処理容量(mL)250~10000
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108処理容量(mL)1~100
  • 小型粉砕器 A11用 粉砕容器 IKA

    小型粉砕器 A11用 粉砕容器

    IKA
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)80
  • 小型粉砕器 A11用 シングルカッター IKA

    小型粉砕器 A11用 シングルカッター

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    モース硬度6まで対応
  • 小型粉砕器 A11用 カッターブレード IKA

    小型粉砕器 A11用 カッターブレード

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    繊維質の柔らかい試料向け
  • ミニシェーカーMS3用 片手インサート IKA

    ミニシェーカーMS3用 片手インサート

    IKA
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
  • ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント

    IKA
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
  • ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント

    IKA
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • VORTEX2用 マイクロプレート用インサート IKA

    VORTEX2用 マイクロプレート用インサート

    IKA
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
  • 容器押え IKA

    容器押え

    IKA
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
  • シリコンラバー付スタンド IKA

    シリコンラバー付スタンド

    IKA
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    適合機種RW20 EUROSTAR20/40/60
  • H型スタンド IKA

    H型スタンド

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    適合機種RW28 EUROSTAR100/200
  • 温度コントローラ IKA

    温度コントローラ

    IKA
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。
    付属品ステンレス温度センサH62.51質量(kg)0.2計測範囲-50~450℃
  • 温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド IKA

    温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド

    IKA
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
    寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304