絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
518件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50mL容器 DIS-50-S-M.10 10個入 IKA

    50mL容器 DIS-50-S-M.10 10個入

    IKA
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
  • 乾式粉砕機 Tube Mill 100 control IKA

    乾式粉砕機 Tube Mill 100 control

    IKA
    419,800税込461,780
    1台
    7日以内出荷
    使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き
    仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1回転数5000~25000rpm
  • ホットマグネットスターラー RET basic IKA

    ホットマグネットスターラー RET basic

    IKA
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    急速な加熱が可能です。 幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃) 溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
    仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属回転数(min-1[r.p.m])50~1700本体質量(kg)2.5撹拌容量(L)20
  • 溶解型撹拌羽根 R1300 IKA

    溶解型撹拌羽根 R1300

    IKA
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ8×350羽根径(Φmm)80
  • プロペラ型3枚撹拌羽根 R1381 IKA

    プロペラ型3枚撹拌羽根 R1381

    IKA
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ8×350羽根径(Φmm)45
  • プロペラ型4枚撹拌羽根 R1342 IKA

    プロペラ型4枚撹拌羽根 R1342

    IKA
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ8×350羽根径(Φmm)50
  • ボスヘッドクランプ H44 IKA

    ボスヘッドクランプ H44

    IKA
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷
    材質アルミニウム
  • ホモジナイザー T10 basic IKA

    ホモジナイザー T10 basic

    IKA
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。 プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。 軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。 ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
    仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
  • ジェネレーター用シャフト IKA

    ジェネレーター用シャフト

    IKA
    229,800税込252,780
    1本
    7日以内出荷
  • ジェネレーターシャフト IKA

    ジェネレーターシャフト

    IKA
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    シャフトジェネレーターは、あらゆる殺菌処理が可能です。
  • AS4000.2 固定クリップサポート IKA

    AS4000.2 固定クリップサポート

    IKA
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS4000.1 ユニバーサルアタッチメント IKA

    AS4000.1 ユニバーサルアタッチメント

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
  • スタンド VC10.400 IKA

    スタンド VC10.400

    IKA
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
  • チェックバルブ VC10.300 IKA

    チェックバルブ VC10.300

    IKA
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
  • 粉砕器用ふるい IKA

    粉砕器用ふるい

    IKA
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
  • ダブルカッター A11.6 IKA

    ダブルカッター A11.6

    IKA
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷
    容量250mLのPC制粉砕容器(A-11-4)とセットで使用する、A-11-6ダブルカッター
  • 高硬度ハンマー式カッター A11.3 IKA

    高硬度ハンマー式カッター A11.3

    IKA
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    A-11-3高硬度ハンマー式カッターはモース硬度9までの試料に適してます。
  • AS501.5シャーレ用アタッチメント IKA

    AS501.5シャーレ用アタッチメント

    IKA
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
  • AS501.4固定クリップサポート IKA

    AS501.4固定クリップサポート

    IKA
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS501.3分液ロート用アタッチメント IKA

    AS501.3分液ロート用アタッチメント

    IKA
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS501.2分液ロート用アタッチメント IKA

    AS501.2分液ロート用アタッチメント

    IKA
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS501.1汎用アタッチメント IKA

    AS501.1汎用アタッチメント

    IKA
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
  • STICK MAX IKA

    STICK MAX

    IKA
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • AS260.5分液ロート用アタッチメント IKA

    AS260.5分液ロート用アタッチメント

    IKA
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS260.3シャーレ用アタッチメント IKA

    AS260.3シャーレ用アタッチメント

    IKA
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • AS260.2固定クリップアタッチメント IKA

    AS260.2固定クリップアタッチメント

    IKA
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
  • AS260.1汎用アタッチメント IKA

    AS260.1汎用アタッチメント

    IKA
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS2.5固定クリップフラスコ 500mL用 IKA

    AS2.5固定クリップフラスコ 500mL用

    IKA
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
  • AS2.4固定クリップフラスコ 250mL用 IKA

    AS2.4固定クリップフラスコ 250mL用

    IKA
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
  • AS2.3固定クリップフラスコ 100mL用 IKA

    AS2.3固定クリップフラスコ 100mL用

    IKA
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
  • 撹拌機用プレートスタンド R1826 IKA

    撹拌機用プレートスタンド R1826

    IKA
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
  • 電子制御撹拌機 Microstar digital IKA

    電子制御撹拌機 Microstar digital

    IKA
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品チャックカバー出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き本体寸法(mm)60×173×126表示部LED電源コード(m)1.4アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット

    IKA
    234,999税込258,499
    1個
    63日以内出荷
    セット内容Spindle VAN-SP-1、Spindle VAN-SP-2、Spindle VAN-SP-3、Spindle VAN-SP-4、Carrying caseアズワン品番4-1987-15
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット

    IKA
    270,999税込298,099
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Locating channel assemnly、Sample chamberVOL-C-RTD-1(RTD温度センサー含む)、Chamber cover VOLS.21、Carrying case、Extension connector VOLS1.11、Spimdle VOL-SP-6.7、Water jacket VOLS 1.2アズワン品番4-1987-14
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 低粘度測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 低粘度測定用アダプターセット

    IKA
    317,999税込349,799
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Locating channel assemnly、Water jacket、Clamping collar ELVAS 1.12、Sample chamber ELVAS-C、Spindle ELVAS-SP、Chamber cap ELVAS-CC-1、Bracket、Carrying case、O-ringアズワン品番4-1987-13
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC スパイラルアダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC スパイラルアダプターセット

    IKA
    252,999税込278,299
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Spiral holder SAS1.1、Spindle S-SP、Cleaning brush SCB、Carrying case、Chamber S-C-1アズワン品番4-1987-12
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC DINアダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC DINアダプターセット

    IKA
    478,999税込526,899
    1個
    63日以内出荷
    セット内容Spindle DIN-SP-5、Spindle DIN-SP-6、O-ring、Chamber DIN-C-2、Spindle DIN-SP-7、Water jacket、Locating channel assemnly、Chamber cap、Chamber DIN-C-1、Collar assemblyアズワン品番4-1987-11
  • IKA Tip bag IKA

    IKA Tip bag

    IKA
    22,980税込25,278
    1セット(20袋×500個)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ピペットチップ
    仕様校正リング透明
  • IKA Linea IKA

    IKA Linea

    IKA
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    LINEA ピペットスタンド頻繁にピペットを変える方に最適です。
    アズワン品番63-7057-22
  • IKA Pette fix IKA

    IKA Pette fix

    IKA
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
    容量固定チャンネル数1