絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: IKAのすべての商品

518件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    419,800税込461,780
    1式
    4日以内出荷
    騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別KS130 control寸法(mm)270×316×98アズワン品番61-0005-72
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    299,800税込329,780
    1式
    41日以内出荷
    騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
    種別KS130 basic寸法(mm)270×316×98アズワン品番61-0005-71
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    粉砕機A10 basic 用アクセサリー。A10 ベーシックに標準付属。
    種別還元爪アズワン品番61-4946-06
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    739,800税込813,780
    1式
    31日以内出荷
    万能粉砕機M20用アクセサリー。粉砕チャンバーを2つ使用すると効率良く仕事ができます。1台の粉砕チャンバーを使用中に2つ目を洗浄したり、試料を充填したりということが可能です。カッターは含まれていません。
    種別万能粉砕機M20 用粉砕チャンバー 交換用アズワン品番61-0007-25
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    44,980税込49,478
    1式
    33日以内出荷
    粉砕機A11 basic 用アクセサリー。A11.5粉砕容器に液体窒素を使用する場合の飛散を防ぎます。
    種別ファネルアズワン品番61-0005-78
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    加熱機能を持つIKAMAGマグネットスターラーまたは直径135mmの加熱プレートを持つIKATHERM加熱プレートに使用します。縁が付いており、加熱プレート上でスライドするのを防ぎます。安全取っ手がバスアタッチメントで火傷するのを防ぎます。バスはアルミニウム製のため熱伝導率が高く、試料を素早く加熱します。清掃が簡単です。オイルバスとしてのみ使用可能。
    種別オイルバスアタッチメント
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    本体からセンサーを離して取付けるため、エレクトロニクス内蔵の本体ケースを、溶媒から発生する可燃性ガスから遠ざけることが出来ます(ETS-D5用)
    種別延長ケーブルアズワン品番61-0005-61
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    51,980税込57,178
    1式
    6日以内出荷
    ETS-D5用温度センサー。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用。
    種別ガラスコート温度センサーアズワン品番61-0005-60
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    36,980税込40,678
    1式
    6日以内出荷
    ETS-D5用温度センサー(交換パーツ)。ETS-D5に標準付属
    種別ステンレス製センサーアズワン品番61-0005-59
  • ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ IKA

    ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ

    IKA
    249,800税込274,780
    1式
    31日以内出荷
    8台までの装置を同時に接続できます。
    種別プラグインカードアズワン品番61-0007-28
  • ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ IKA

    ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ

    IKA
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • 撹拌機用アクセサリー IKA

    撹拌機用アクセサリー

    IKA
    21,980税込24,178
    1式
    6日以内出荷
    ボスヘッドクランプ
    種別ボスヘッドクランプアズワン品番61-0005-56
  • 撹拌機用アクセサリー IKA

    撹拌機用アクセサリー

    IKA
    39,980税込43,978
    1式
    33日以内出荷
    撹拌シャフト保護カバーR301をスタンドに取り付けるために使用。
    種別サポートホルダーアズワン品番61-0005-52
  • 撹拌機用アクセサリー IKA

    撹拌機用アクセサリー

    IKA
    55,980税込61,578
    1式
    6日以内出荷
    フレキシブルカップリングガラス製撹拌シャフトを使用する作業に必要です。フレキシブル・カップリングは、撹拌時の構造上の誤差を調整します。
    種別フレキシブルカップリングアズワン品番61-0005-38
  • 撹拌機用アクセサリー IKA

    撹拌機用アクセサリー

    IKA
    20,980税込23,078
    1式
    6日以内出荷
    フラスコのネックや濃縮器などを挟み込む為のクランプ。
    種別ユニバーサルクランプアズワン品番61-0005-34
  • 恒温水槽用アクセサリー IKA

    恒温水槽用アクセサリー

    IKA
    99,980税込109,978
    1式
    33日以内出荷
    ヒーティングバスHBR4デジタルの蓋として使用。塵の侵入やオイルバス使用時の水の混入を防ぎます。オイルミストの発生や、予定外の熱放射も防ぎます。
    種別リングセットアズワン品番61-0005-67
  • 恒温水槽用アクセサリー IKA

    恒温水槽用アクセサリー

    IKA
    47,980税込52,778
    1式
    33日以内出荷
    HBR4デジタル用。容器を上に乗せて、下で撹拌子が回転できるようにします。
    種別中底アズワン品番61-0005-35
  • IKAFLON撹拌子 IKA

    IKAFLON撹拌子

    IKA
    2,298税込2,528
    1パック(5個)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
  • ホットスターラー C-Mag HS 7 control IKA

    ホットスターラー C-Mag HS 7 control

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):500、回転数制御単位(rpm):10、ヒーター容量:1000W、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)180×180本体質量(kg)4型番C-Mag HS 7 control パッケージ電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック本体サイズ(mm)220×354×88アズワン品番3-8001-02
  • ミニシェーカー用アタッチメント IKA

    ミニシェーカー用アタッチメント

    IKA
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    MS3 basic/digital用アクセサリー。試験管インサート
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    22,899税込25,189
    1式
    6日以内出荷
    VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管用インサート。
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    28,980税込31,878
    1式
    6日以内出荷
    VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管インサートエッペンドルフ試験管や試験管用インサート。
    種別試験管用インサート 70穴アズワン品番61-0006-34
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    28,980税込31,878
    1式
    6日以内出荷
    VXR basic 用アクセサリー。ベーシックホルダーVX11.1、VX11.2、VX11.3、VX11.4インサート用。
    種別ベーシックホルダーアズワン品番61-0006-30
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    54,980税込60,478
    1式
    6日以内出荷
    シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
    種別シャーレー用アタッチメントアズワン品番61-0005-08
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    18,980税込20,878
    1式
    6日以内出荷
    1~250mLの固定しない容器を個別にシェーキングできます。
    種別片手アタッチメントアズワン品番61-0005-04
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    79,980税込87,978
    1式
    6日以内出荷
    試験管用アタッチメント。直径16mmまでの試験管、または遠心管を36本まで処理できます。
    種別試験管用アタッチメントアズワン品番61-0005-03
  • ボルテックスミキサー 6778用 オプション IKA

    ボルテックスミキサー 6778用 オプション

    IKA
    299,800税込329,780
    1式
    4日以内出荷
    マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
    種別digitalアズワン品番61-0005-97
  • HBR 4 control IKA

    HBR 4 control

    IKA
    739,800税込813,780
    1個
    61日以内出荷
    攪拌機能付き。外部温度センサーが標準付属。ロック機能ボタン搭載により、不慮な温度変更を防ぎます。人間工学に基づいた設計。
    仕様設定温度精度(℃):±1、外部温度センサー:有材質ステンレス1.4301質量(kg)4.4容量(L)4温度範囲(℃)室温ー200本体寸法(mm)340×340×250温度表示デジタルアズワン品番62-8143-58
  • 手動リフト IKA

    手動リフト

    IKA
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。
    仕様設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400アズワン品番61-4946-97昇降幅(mm)70~300
  • 圧力制御バルブ IKA

    圧力制御バルブ

    IKA
    42,980税込47,278
    1式
    43日以内出荷
    水圧調整バルブ。冷却水用パイプ内の圧力調整をするためのアクセサリーです。
    仕様コード番号:0003907100アズワン品番61-0007-04
  • フィルター IKA

    フィルター

    IKA
    14,980税込16,478
    1式
    6日以内出荷
    冷却水用のパイプ内のコンタミを防ぎます。
    仕様コード番号:0003903800アズワン品番61-0007-03
  • プレート IKA

    プレート

    IKA
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    エクステンションプレート。RV10.500を使用する場合に必要です。ヒーティングバスが約150mm下がります。
    仕様コード番号:0003859000アズワン品番61-0006-98
  • フラスコ IKA

    フラスコ

    IKA
    13,980税込15,378
    1式
    43日以内出荷
    エバポレーターフラスコ
    仕様コード番号:0003820300容量(mL)1000ml規格NS29/42アズワン品番61-0006-86
  • トラップ球 IKA

    トラップ球

    IKA
    29,980税込32,978
    1式
    43日以内出荷
    トラップ球
  • 温度センサー Φ6mm IKA

    温度センサー Φ6mm

    IKA
    45,980税込50,578
    1式
    33日以内出荷
    ステンレス製温度センサー
    仕様コード番号:0003122300長さ(mm)255径(Φmm)6アズワン品番61-0005-89
  • 温度センサー Φ8mm IKA

    温度センサー Φ8mm

    IKA
    55,980税込61,578
    1式
    33日以内出荷
    ステンレス製温度センサーガラスコート
    仕様コード番号:0003122200長さ(mm)250径(Φmm)8アズワン品番61-0005-88
  • 温度センサー Φ3mm IKA

    温度センサー Φ3mm

    IKA
    55,980税込61,578
    1式
    33日以内出荷
    ステンレス製温度センサー
    仕様コード番号:0003122100長さ(mm)250径(Φmm)3アズワン品番61-0005-87
  • ケーブル IKA

    ケーブル

    IKA
    7,498税込8,248
    1式
    33日以内出荷
    仕様コード番号:0002616700ケーブル長(m)3アズワン品番61-0005-53
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    419,800税込461,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
    付属品USBケーブル仕様最大処理粘度/5000mPas寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500