絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
520件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレード型撹拌羽根 R3004シリーズ IKA

    ブレード型撹拌羽根 R3004シリーズ

    IKA
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷
    下から上へ液を引き込み、放射状の液流を発生させます。低粘度サンプルへのエアレートや、均一化に最適。高回転で使用。
    仕様コード番号: 0020001208サイズ羽径直径70mm/シャフト長819mm/Φ10mmアズワン品番63-1289-03
  • スパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズ IKA

    スパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズ

    IKA
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    下から上へ縦方向の液流を発生させます。高粘度サンプルの均一混合、熱交換の為の撹拌向け。低~中回転で使用。
  • メビウス型撹拌羽根 IKA

    メビウス型撹拌羽根

    IKA
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    上から縦方向の液流を発生させます。低~中程度のサンプル撹拌に最適。
  • ホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズ IKA

    ホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズ

    IKA
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    T10basic及びR104用ホールディングクランプ
    タイプクランプ、コード番号: 0003372000アズワン品番61-0006-08
  • 撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根 IKA

    撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根

    IKA
    75,980税込83,578
    1本
    6日以内出荷
    溶解型撹拌羽根
    直径(Φmm)(撹拌羽根)42シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-62
  • 撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA

    撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根

    IKA
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
    直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43
  • ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 ディスポチューブ IKA

    ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 ディスポチューブ

    IKA
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0003452500材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番5-3090-28
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
  • 遠心分離機 IKA G-L PCRチューブ用ローター 8連×2列 IKA

    遠心分離機 IKA G-L PCRチューブ用ローター 8連×2列

    IKA
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番4-1795-11
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
    材質本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)180×300×170質量(kg)2.7容量(mL)(有効) 40品名チューブミルコントロール回転数(min-1[r.p.m])5000~25000モーター入力/100W、出力/80W機能インターバル・安全・過負荷保護インターフェースUSBアズワン品番2-3878-01タイマー5秒~3分
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40

    IKA
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0001243300材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(溶解型)寸法(Φmm)50アズワン品番1-9944-13
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0001289800材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)45アズワン品番1-9944-12
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55

    IKA
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0001242900材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)55アズワン品番1-9944-11
  • ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサート IKA

    ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサート

    IKA
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    Vortex 3用アクセサリー
    仕様コード番号: 0003342100、Vortex3用アズワン品番1-8797-19
  • ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 カッターヘッド IKA

    ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 カッターヘッド

    IKA
    599,800税込659,780
    1本
    7日以内出荷
    シャフト径(Φmm)(ジェネレーター)65コード0008005100アズワン品番1-6609-16処理量(L)1000~10000
  • ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 高速攪拌シャフト IKA

    ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 高速攪拌シャフト

    IKA
    399,800税込439,780
    1本
    63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)直径(Φmm)(最大許容ローター) 50アズワン品番1-6609-14処理量(L)250~30000
  • ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm IKA

    ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm

    IKA
    899,800税込989,780
    1セット
    62日以内出荷
    電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
    仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-02冷却面積1200平方センチメートル
  • ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm IKA

    ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm

    IKA
    829,800税込912,780
    1セット
    62日以内出荷
    電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
    仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-01冷却面積1200平方センチメートル
  • ピペットチップ スタンダード IKA

    ピペットチップ スタンダード

    IKA
    16,980税込18,678
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷
    IKA PETTE Vario用のチップです。
    滅菌
  • ピペットチップ フィルタチップ IKA

    ピペットチップ フィルタチップ

    IKA
    50,980税込56,078
    1箱(1920本)
    6日以内出荷
    IKA PETTE Vario用のチップです。
    滅菌
  • マイクロピペット IKA PETTE Vario IKA

    マイクロピペット IKA PETTE Vario

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
    付属品校正証明書オートクレーブの可否
  • 小型高速遠心機 IKA

    小型高速遠心機

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
    寸法(mm)200×280×140質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])15700電源AC100~230V 50/60Hz最大遠心力(G)16500タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
  • チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    509,800税込560,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
    付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
  • ホモジナイズ容器 IKA

    ホモジナイズ容器

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    機能温度測定機能ありアズワン品番64-8924-49
  • 粉砕容器 IKA

    粉砕容器

    IKA
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
  • ブレンダー容器 IKA

    ブレンダー容器

    IKA
    84,980税込93,478
    1個
    8日以内出荷
  • 粉砕機 IKA

    粉砕機

    IKA
    569,800税込626,780
    1個
    8日以内出荷
    1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
    寸法(mm)300×250×400質量(kg)8.5硬度モース硬度5回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000電源(AC V)100~240 50/60Hzモーター出力(W)1000投入口幅(mm)7最大処理量(mL)2000
  • ミニシェーカー IKA

    ミニシェーカー

    IKA
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
    付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
    寸法(mm)123×123×42直径(Φmm)駆動:4.5質量(g)700電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
    アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • BMT粉砕チューブ用ボール IKA

    BMT粉砕チューブ用ボール

    IKA
    7,798税込8,578
    1式(10個)
    6日以内出荷
    穴開け可能なフタ(50ml)
    種別穴開け可能なフタ 10個アズワン品番61-0006-82
  • BMT粉砕チューブ用ボール IKA

    BMT粉砕チューブ用ボール

    IKA
    11,899税込13,089
    1式(10個)
    6日以内出荷
    穴開け可能なフタ(20ml)
    種別穴開け可能なフタアズワン品番61-0006-81
  • BMT粉砕チューブ用ボール IKA

    BMT粉砕チューブ用ボール

    IKA
    10,980税込12,078
    1式
    33日以内出荷
  • 回転子取り出し棒 IKA

    回転子取り出し棒

    IKA
    13,980税込15,378
    1式
    33日以内出荷
    種別攪拌子リムーバーアズワン品番61-0005-19
  • 撹拌機用アクセサリー IKA

    撹拌機用アクセサリー

    IKA
    41,980税込46,178
    1本
    7日以内出荷
    ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品
    種別温度センサー 安全コートタイプアズワン品番61-4948-45
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    829,800税込912,780
    1本
    4日以内出荷
    真空容器内での作業に適します。様々な試料の処理作業に応じて、多様なローター(回転刃)とステータ(固定刃)の構成、及びシーリングの組み合わせが必要になります。多くの場合、試料を前処理で破砕し、更に細かく粉砕するために2種類のシャフトジェネレータを組み合わせて使用する必要があります。シャフトジェネレータはプラグイン方式で簡単に着脱でき、作業を大幅に簡素化できます。
    種別シャフトジェネレータ
  • シェーカー用アクセサリー TRシリーズ IKA

    シェーカー用アクセサリー TRシリーズ

    IKA
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    Trayster用アクセサリー。チューブインサート
    種別チューブインサート
  • ローテーター用アクセサリー DSシリーズ IKA

    ローテーター用アクセサリー DSシリーズ

    IKA
    6,998税込7,698
    1パック(12個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    Loopster用アクセサリー。スペアクリップ
    種別スペアクリップ