20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C 付属品USBケーブル 処理量(L)MAX100(H2O) 適合シャフト径(Φmm)0.5~10 直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー 質量(kg)1.18 出力(W)15.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 本体寸法(mm)60×173×136 粘度範囲(mPa・s)~4000 表示部LCD 締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック) 撹拌容量(L)5(対H2O) アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160 アズワン品番3-8002-11 最大トルク(N・cm)7.5
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 PCへの接続が可能です。 タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル 質量(kg)5.8kg サイズ91×231×379mm 直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300 電源AC100~115V 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)~150,000 インターフェースUSB・RS232C 回転数4~530(rpm) アズワン品番1-7326-34 処理量MAX100L(H2O) 適合シャフト径(Φmm)0.5~10 最大トルク(N・cm)660
1台
779,800 税込857,780
4日以内出荷

回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7 サイズ86×230×267mm 電源AC115V 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)~50,000 インターフェースRS232C・USB 回転数30~2000(rpm) アズワン品番1-3150-42 処理量MAX40L(H2O) 適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10 最大トルク(N・cm)60
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
219,800 税込241,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS130 control 寸法(mm)270×316×98 アズワン品番61-0005-72
1式
419,800 税込461,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別HS260 control 寸法(mm)360×420×100 アズワン品番61-0005-80
1式
559,800 税込615,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS260 control 寸法(mm)360×420×98 アズワン品番61-0005-74
1式
559,800 税込615,780
4日以内出荷

マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digital アズワン品番61-0005-97
1式
319,800 税込351,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別HS 260 ベーシック 寸法(mm)360×420×100 アズワン品番61-0005-79
1式
449,800 税込494,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
寸法(mm)360×420×98 質量(kg)8.5 表示方式LEDライン モーター(W)入力:10 出力:45 保護等級IP21(DIN EN 60529) 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー5~50分 振盪数50~500rpm 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)10 許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS260 basic 寸法(mm)360×420×98 アズワン品番61-0005-73
1式
449,800 税込494,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
寸法(mm)360×420×100 質量(kg)8.16 表示方式LEDライン モーター(W)入力:10 出力:45 保護等級IP21(DIN EN 60529) 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー5~50分 振盪数20~300rpm 振盪方式相互作用 軌道直径(mm)20 許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
寸法(mm)270×316×98 質量(kg)8.8 表示方式LEDライン モーター(W)入力:10 出力:45 保護等級IP21(DIN EN 60529) 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー5~50分 振盪数80~800rpm 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)4 許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
表示方式LED モーター(W)入力:10 出力:45 安全装置振とう台ロック 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー1~5999分 振盪方式ロータリー
1台
419,800 税込461,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS3 ベーシック ミニシェーカー IKA 動画あり
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000 付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21) 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源AC100~240V 50/60Hz 電源コード(m)1.3 サイズ(mm)148×205×63 アズワン品番1-3191-11 軌道直径(mm)4.5
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源AC100V・50/60Hz 温度精度±1℃ 設定温度範囲室温~120℃ タイマー1分~99時間59分
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 電源コード(m)1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271 撹拌可能最高粘度5000mPas 仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)220-240/100-120 アナログ出力no 騒音値(dB)75(A) 連続使用時間100% アーム長さ(mm)160 アーム寸法(mm)(直径)13 コントロール無段階 許容周囲温度(℃)5 - 40 粘度(mPa・s)(最大)5000 タイマーno 回転数表示方式LED 保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%)80
1台
389,800 税込428,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS130 basic 寸法(mm)270×316×98 アズワン品番61-0005-71
1式
279,800 税込307,780
41日以内出荷