「メモリー付 温度計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正
付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど
測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV
質量(g)本体:約300 電極:約100
電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付
分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV
温度補償自動温度補償
測定対象遊離塩素イオン
大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm
繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1台(1台)
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。
最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。
防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など
寸法(mm)70×170×36
質量(g)約290(本体)、約105(電極)
電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付
ケーブル長(m)1
分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV
温度補償自動温度補償
繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
関連キーワード