KABELABO6日以内出荷
ホッチキスで固定するテレビ壁掛金具シリーズ(石膏ボード専用)です。 。テレビ壁掛金具で37~65インチ(32kgまで)のテレビをホッチキスで壁掛けすることができます。 。紐を引っ張るだけでテレビを脱着できる機構を採用している事や、震度7相当の揺れを再現した振動試験では落下することなくクリアしている事など、使いやすさと安全性にこだわって設計しております。 。壁とテレビの間を短くするスリム思想で、壁面からの飛び出しを抑えスッキリ見せることが可能です。
セット内容ベース金具×1、テレビブラケット×2(左右)、ワッシャー(M4・M5兼用)×4、ワッシャー(M6・M8兼用)×4、スペーサー×4、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×32)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×32)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×32)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×35)×4、フィルム50枚、専用針1箱(1,000本入り)×1、1U(100本入り)×3材質ネジ・ワッシャー類:鋼板(三価ユニクロ)、ベース金具:鋼板(メラニン静電焼付塗装)、スペーサー:PP樹脂、フィルム:ポリカーボネイト、針:ステンレス、水平器:アクリル樹脂耐荷重(kg)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット)39.6×475×30、(ベース金具)720×456×12材質(ブラケット)鋼板(カチオン電着塗装)