かべぽちフック 2個セット
「カベポチフック Sサイズ 2個セット」は、壁に大きな穴を開けずに設置できる便利なフックです。
石膏ボードにホッチキスやピンで簡単に取り付けられ、賃貸住宅でも安心して使用できます。
帽子やバッグ、鍵、時計、絵画などの軽量アイテムを掛けるのに最適で、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
- セット内容
- ベース×2、カバー×2、専用針・50本、取扱説明書
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 43.5×43.5×14
- 静止耐荷重(kg)
- 4
- 素材
- (本体) ABS樹脂、(針)ステンレス※専用針は耐腐食、耐サビ加工を施しております。通常のホッチキス針では、サビによる変色や強度低下の可能性が有るので使用しないでください。
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。内装商品 の新着商品
カテゴリ




























