段ボールストッカー

段ボールストッカー - KABELABO段ボールストッカー - KABELABO段ボールストッカー - KABELABO段ボールストッカー - KABELABO段ボールストッカー - KABELABO

ホッチキスで固定するダンボールストッカー(石膏ボード専用)です。
薄手のダンボールで18枚程度、厚手のダンボールで15枚程度収納することができます。
通販や宅配などを利用して溜まったダンボールや、フリマサイトやアプリ用に再利用するダンボール、子供の工作などで利用するためのダンボールとして保管するのに便利です。
壁面に取り付けるため、掃除も簡単で壁のスペースを有効活用できます。

セット内容
金具本体×1、フィルム×5(予備1枚)、専用針×2、取扱説明書×1
材質
【フィルム】ポリカーボネイト / 【金具本体】鋼板 / 鋼線(カチオン電着塗装) / 【針】ステンレス
寸法(mm)
300×250×160
耐荷重(kg)
5(薄手のダンボールで18枚程度、厚手のダンボールで15枚程度)
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8022475558DS-B
4,845
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする