「ガスケット 40a」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。
厚さ(mm)1.5
使用圧力10k
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7
最高使用温度(℃)350
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ
規格JPI-7S-75
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
厚さ(mm)2.8
材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
色白
使用圧力10K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ
規格JPI-7S-75
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力5K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力5K
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:40A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-73
1箱(10枚)
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:30A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-72
1箱(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:15A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-69
1箱(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
。ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:250A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-81
1箱(10枚)
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:25A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-71
1箱(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:200A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-80
1箱(10枚)
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:125A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-78
1箱(10枚)
¥56,980
税込¥62,678
10日以内出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
使用温度範囲(℃)-40~150
最高使用圧力(MPa)2
フランジタイプ全面座
厚さ(mm)2.8
材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
色白
使用圧力5K
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。
特性耐食性
厚さ(mm)5
使用圧力10k
ゴムを打ち抜きガスケットよりさらに低面圧で安定したシール性が得られる
使用温度範囲(℃)-40~150
最高使用圧力(MPa)1
フランジタイプ全面座
厚さ(mm)5
材質EPDM
使用圧力10K
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
特性耐油性
関連キーワード
1
2
次へ