ブランド: ニチアス価格: 1,500円以下すべて解除
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途 各種配管・機器のフランジ用ガスケット。 厚さ(mm) 4.5 材質 フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
エビロンガスケット EPDMゴム単体 ニチアス 当日出荷 から 11日以内出荷
ゴムを打ち抜きガスケットよりさらに低面圧で安定したシール性が得られる
使用温度範囲(℃) -40~150 最高使用圧力(MPa) 1 フランジタイプ 全面座
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途 各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ 規格 JPI-7S-75
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス 当日出荷 から 16日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途 各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ 規格 JPI-7S-75
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分 NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分 NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -100~183 使用流体 飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 ) 特性 耐油性
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -100~183 JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 )
NAジョイントシートガスケット ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。 厚さ(mm) 1.5 使用圧力 10k