「v6500 1.5t」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
特性耐油性
関連キーワード