カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 23ページ目
23ページ目: カクダイのすべての商品

ボールバルブFM 13
カクダイ(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中付属品パッキン仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98接続R×G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)バルブ種類ボールバルブ
共用カップリング付き横水栓(かぎ式)
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷付属品かぎ1個呼び径(mm)13規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
カップリング付き横水栓
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個欠品中呼び径(mm)13呼び13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
カラー給水管 見せるオシャレ配管
カクダイ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷洗面台や手洗い器の下で見える配管を、おしゃれに演出するカラー給水管です。水栓金具や排水金具、洗面器の色と合わせることで、洗面空間に統一感のあるトータルコーディネートが可能です。水栓に接続する給水管として使用でき、洗面まわりをより上質でスタイリッシュな空間に仕上げます。材質銅
ニオイブロックアダプター
カクダイ¥2,840税込¥3,1241個3日以内出荷長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭いもれを防止。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。
散水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
単水栓取付アダプター
カクダイ¥969税込¥1,0661個3日以内出荷取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製材質PVC、ステンレス
排水フレキパイプ
カクダイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
スプレイガン3
カクダイ¥999税込¥1,0991個当日出荷水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
洗濯機排水トラップ用バンド
カクダイ(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用材質銅
洗濯機用双口水栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます仕様上部(品番):104-010
Uパイプ延長ソケット
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
シンクに”はるよ"
カクダイ¥569税込¥6261個翌々日出荷吸盤付きなので、使用時以外は流し台の側面などに吸着させておくことができます。流し台に水をためるとき、排水口に置くだけで水が止まります材質NBR
ガチっとジョイント
カクダイ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。用途ガーデン商材仕様ロック機能付き材質PP、PPS取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
シャワーホース プラチナシルバー 1.6m
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メタル調(金属らせん管ではありません)用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ホース長さ(m)1.6
ガーデン用万能ホーム双口水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個欠品中固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)接続口径RJ1/2色レトロ呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
流し台バスケット
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ほとんどの市販の流し台に使用できます。適合452-502、4520S、4520W用材質ステンレス穴径(Φmm)2アズワン品番64-6510-38
泡沫SUパイプ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
洗面用パイプクリーナー
カクダイ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ブラシで洗面排水管の内側に付いた汚れを落とします。用途洗面用材質PP、PE、SUSワイヤー長(mm)700アズワン品番64-6502-22
流し台排水栓フタセット
カクダイ¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。用途排水口の直径135、145、150ミリ用材質EPDM、PP
角型洗濯機用排水トラップ
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷VP・VU管兼用 エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。 角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。 バンド、インナー、ビス付き材質ABSアズワン品番64-6503-11