絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,789件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用ボールバルブ 両ナット付 カクダイ

    水道用ボールバルブ 両ナット付

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。 パッキン付です。
    トラスコ品番324-8062形状ストレート材質(本体)黄銅質量(g)180接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • フレキパイプ用ニップル カクダイ

    フレキパイプ用ニップル

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    フレキパイプ用ニップルです。
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    呼13の混合栓、自在水栓に合います。
    適合呼13の混合栓、自在水栓用材質POM、黄銅呼び径13
  • VP・VU兼用ワントラップ カクダイ

    VP・VU兼用ワントラップ

    カクダイ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合VP・VU管兼用材質黄銅、ステンレス高さ(mm)69材質(本体)黄銅寸法C(mm)68
  • 流し台用ホースW管(さしこみ式) カクダイ

    流し台用ホースW管(さしこみ式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    二層式流し台用ホースです。
    適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7ホース外径(Φmm)34
  • ネジ用パッキンセット カクダイ

    ネジ用パッキンセット

    カクダイ
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ネジの接続や補修に必要な代表的なパッキン3種類のセットです。
    セット内容19mmパッキン2枚、24mmパッキン2枚、30mmパッキン2枚
  • 3/4×1/2ニップル カクダイ

    3/4×1/2ニップル

    カクダイ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン付材質黄銅
  • ホースニップル カクダイ

    ホースニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • 止水栓給水曲管 カクダイ

    止水栓給水曲管

    カクダイ(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質パイプ外径(Φmm)12.7
  • ロータンクレバー(クローム) カクダイ

    ロータンクレバー(クローム)

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。 くさりは付いておりません。
    用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。材質ABS、黄銅
  • 横引トラップ カクダイ

    横引トラップ

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
    用途洗濯用防水パン用
  • ビス止め口金 カクダイ

    ビス止め口金

    カクダイ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
    用途水栓吐水口の外径14~23mm用適合吐水口外径14~23ミリの横水栓トラスコ品番326-1123材質POM、亜鉛パッキンNo.772-900
  • クォーター上部 カクダイ

    クォーター上部

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    90°開閉 取付ねじは専用
    材質黄銅、シリコンゴム
  • 立水栓柱セット(2口自在水栓つき・石目調・黒) カクダイ

    立水栓柱セット(2口自在水栓つき・石目調・黒)

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    624-069、704-311-MDのセット
    石目調(黒)
  • ロータンクゴムフロート(LIXIL・INAX用・直径65) カクダイ

    ロータンクゴムフロート(LIXIL・INAX用・直径65)

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ロータンク補修用呼51用。INAXの密結ロータンク用。白い樹脂棒が長すぎて干渉する場合は、必要に応じてカットしてご使用ください。LIXIL同等品番TF-10R-L
    材質NR、POM、ステンレス
  • 二条ネジスピンドル(固定コマ・20) カクダイ

    二条ネジスピンドル(固定コマ・20)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    時計回り止水。レバーハンドル部の補修部品
    仕様水栓金具呼20用材質黄銅、EPDM
  • 雨センサー取付け台 カクダイ

    雨センサー取付け台

    カクダイ
    2,980税込3,278
    1個
    4日以内出荷
    浄水コンピューター用、雨センサー取付け台
    適合品番502-321/502-344
  • シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ

    シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯BJIS規格JIS B 2061
  • 耐熱流し台トラップ用パッキン カクダイ

    耐熱流し台トラップ用パッキン

    カクダイ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    453-015用
    材質NBR、PP
  • パネル式ユニット取出し金具 カクダイ

    パネル式ユニット取出し金具

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン3枚付き。取付穴径30ミリ
    材質青銅
  • ゴムパッキン(耐熱用) カクダイ

    ゴムパッキン(耐熱用)

    カクダイ
    799税込879
    1個
    欠品中
    給湯水栓用
    材質フッ素ゴム使用温度(℃)1~95入数2硬度(°)90
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
    材質POM
  • 絶縁フレキニップル(2個入) カクダイ

    絶縁フレキニップル(2個入)

    カクダイ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため、異種金属接触腐食による漏水の心配がありません。613-360-13の2個セット
    材質PPS
  • 屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用) カクダイ

    屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用)

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
    材質PP、黄銅
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    32ミリ洗浄管用。呼40VP管用(内面接続)
    その他【アキレスジョイント】AL-4032VP
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-7523C
  • 昭和な透明ペーパーホルダー カクダイ

    昭和な透明ペーパーホルダー

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ビス・プラグ付き。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。
    材質ABS
  • 泡沫水栓用ネジ口金 カクダイ

    泡沫水栓用ネジ口金

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
    材質POM取付ねじW22山20流路内径(Φmm)9
  • ゴム口金セット カクダイ

    ゴム口金セット

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    568-329、568-312のセット
  • ネジ口金セット カクダイ

    ネジ口金セット

    カクダイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    568-310、568-312のセット
  • ゴム口金 カクダイ

    ゴム口金

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
    材質PP/NR/黄銅/ステンレス流路内径(Φmm)9
  • ネジ口金(16ミリパイプ用) カクダイ

    ネジ口金(16ミリパイプ用)

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き
    材質PP/黄銅取付ねじW26山20流路内径(Φmm)9
  • 大口径ネジニップル(20) カクダイ

    大口径ネジニップル(20)

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質PP取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15
  • ワン取出し 13×20 カクダイ

    ワン取出し 13×20

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4。パッキン付き
    材質POM/PP
  • ホースカップリングセット カクダイ

    ホースカップリングセット

    カクダイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    内径11・15mmホース用。バンド(5361-C)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG1/2
    材質ABS
  • 分岐接手セット カクダイ

    分岐接手セット

    カクダイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • 水栓取付脚(トール) カクダイ

    水栓取付脚(トール)

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ブレードホース
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様
    仕様●スピンドル(品番):792-807●パイプ(品番):775-30-170●水栓設置面直径(mm):約40JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    一般地・寒冷地共用。整流器付き。567-011付き(取付ネジG1/2)
    仕様上部(品番):104-010