カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 28ページ目
28ページ目: カクダイのすべての商品

水道用フレキパイプ(L型)
カクダイ¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から4日以内出荷取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)
カクダイ¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から4日以内出荷ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
クランク 103Q
カクダイ¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き入数2/箱、40/梱
共用万能ホーム双口水栓
カクダイ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
レバー式立水栓
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
立水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
立水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
立形自在水栓
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-03
泡沫立形自在水栓
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
ピュアラ用浄水カートリッジ
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。仕様塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。適合357-900-W、357-910-W材質PP交換目安1日に64L使用で4ヵ月ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
節水アタッチメント
カクダイ¥839税込¥9231個当日出荷シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り材質ABS、POM
厨房用横形スワン水栓
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷90°開閉制限仕様です用途一般地・寒冷地共用仕様二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-09
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁
カクダイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4
ステンレス水栓柱(ショート型)
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個欠品中ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様