カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 27ページ目
27ページ目: カクダイのすべての商品

ガチっとジョイントセット
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途に合わせてシャワーヘッドを簡単に交換できます。ジョイント、ニップル2個のセット。ロック機能付き。材質PP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:125×125×45
ブレードフレキ L型
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
フレキシャワーホース 1.6m
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ほとんどのメーカーに取り付け可能用途バス用品仕様アダプター付き材質材質ステンレス、黄銅、PVCホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14ホース長さ(m)1.6
SUパイプ
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
輸入シンク用両用排水栓
カクダイ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。用途輸入シンク用材質PP、ステンレス
エアコンドレンホース用キャップ
カクダイ¥749税込¥8241個(2個)4日以内出荷ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。 ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用用途エアコンドレンホース用材質PVC色ベージュアズワン品番64-6507-97
トラップU管
カクダイ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き材質黄銅呼び径32呼び32アズワン品番64-6504-24
洗濯機用防水パン(床上配管型)
カクダイ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。材質PP、ABS耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-72トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
ユニット取出し金具
カクダイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷パッキン3枚付き材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116アズワン品番64-6499-15はさみ込み厚さ(mm)18以下
フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
後付式クランク
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用アズワン品番64-6492-32入数2/箱、40/梱
バス用ビス止プラグ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
シャワーフック(化粧プレートつき)
カクダイ¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。仕様ビス付き、プレートはのり付き取付方式ビス止め角度調節×
ドレン受キャップ
カクダイ¥739税込¥8131個当日出荷エアコンや洗濯機などのドレン配管とVU50立上がり管に生じる隙間を解消し、ゴミなどの侵入を防ぎます。圧入方式で接着剤不要の簡単接続です。材質PE適合管差込対応管種:外径14~34ミリのSUS管、VP管などアズワン品番64-6507-98
換気扇用フレキジョイント(スパイラルダクト用)
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。用途換気扇接続用ジョイント仕様ステンレスバンド2個付き適合スパイラルダクト用材質PEアズワン品番64-6507-29
洗濯機排水トラップ用固定ナット
カクダイ¥659税込¥7251個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。適合洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-18