絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,789件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水プレート カクダイ

    排水プレート

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合452-502、452-601、452-602、4526用材質PP
  • 流し台用ホース用パッキン カクダイ

    流し台用ホース用パッキン

    カクダイ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • ディスポーザー用Sトラップ カクダイ

    ディスポーザー用Sトラップ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディスポーザー専用材質PP呼び38(パイプ用)アズワン品番64-6510-17
  • ディスポーザー用Pトラップ カクダイ

    ディスポーザー用Pトラップ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディスポーザー専用材質PP呼び38(パイプ用)アズワン品番64-6510-18
  • Uパッキン カクダイ

    Uパッキン

    カクダイ
    569税込626
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
    材質EPDM商品タイプリブ付
  • 循環金具取付座金セット カクダイ

    循環金具取付座金セット

    カクダイ
    3,688税込4,057
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    浴槽の穴あけで表面が欠けたときや大きな穴をあけたときに使用します。各2枚1組
    材質ステンレス、EPDM
  • バス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    バス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    くさり玉径4.5ミリ
    材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650
  • ストップシャワーヘッド(ラグリラ) カクダイ

    ストップシャワーヘッド(ラグリラ)

    カクダイ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー。ボタン操作 シャワー・一時止水の切替え。アダプター付き
    材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅吐水口径(Φmm)外周55
  • 床排水用自封式トラップ カクダイ

    床排水用自封式トラップ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
    適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合アズワン品番64-6507-76
  • ツリガネ 公団用 カクダイ

    ツリガネ 公団用

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質PP呼び50
  • 山型目皿 カクダイ

    山型目皿

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    巣はネジ止め式
    適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅
  • フラッシュバルブ給水ネジアダプター カクダイ

    フラッシュバルブ給水ネジアダプター

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュタンク式トイレのリフォームに最適です。
    材質青銅
  • Wサイフォン カクダイ

    Wサイフォン

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様天秤連結用の針金付き適合235-355ハイタンク専用材質青銅取付穴径(Φmm)38~40
  • ジャバラ管 カクダイ

    ジャバラ管

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質PE呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6504-42
  • 洗濯機用防水パン カクダイ

    洗濯機用防水パン

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様穴なしタイプ、ビス・キャップ付き材質PPホワイト耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-84トラップ穴なし商品タイプパン(かさ上げ)
  • 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ) カクダイ

    蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)

    カクダイ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    サイホン管との併用が必要です。
    種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
  • 圧力計ボールバルブ カクダイ

    圧力計ボールバルブ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69材質(ハンドル)ステンレスボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ホースアダプター カクダイ

    ホースアダプター

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホースを簡単に挿入でき、ゴムキャップで締めつける特殊構造で、ホース抜け、流体漏れを防止。
  • ロングノズル(空気流量調節機能つき) カクダイ

    ロングノズル(空気流量調節機能つき)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
  • 3管兼用ジョイントメスアダプター カクダイ

    3管兼用ジョイントメスアダプター

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状メスアダプター
  • 45°ストリートエルボ(クローム) カクダイ

    45°ストリートエルボ(クローム)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状45°ストリートエルボアズワン品番64-6498-60
  • フレキ用チーズ カクダイ

    フレキ用チーズ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅形状チーズ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • 流量調節ボールバルブ カクダイ

    流量調節ボールバルブ

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • D式止水栓胴体 カクダイ

    D式止水栓胴体

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様固定コマ仕様、ドライバーハンドル仕様、JIS規格呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6494-48操作方式ドライバー式
  • 切替式クリーナー(カートリッジ交換式) カクダイ

    切替式クリーナー(カートリッジ交換式)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
    仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50交換目安約2ヵ月(1日10L使用時)アズワン品番64-6493-69
  • エコ泡沫アダプターセット カクダイ

    エコ泡沫アダプターセット

    カクダイ
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
    仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
  • ストレーナー継手 カクダイ

    ストレーナー継手

    カクダイ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します。
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116メッシュ60
  • 切替レバー カクダイ

    切替レバー

    カクダイ(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    2ハンドルシャワー混合栓の切替ハンドル
    アズワン品番64-6492-64
  • 立形洗眼水栓 カクダイ

    立形洗眼水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
  • 散水栓用アダプター カクダイ

    散水栓用アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    TOTO製カップリング水栓からGネジを取出すアダプター
    仕様パッキン付
  • 共用ガーデン用双口ホーム水栓 カクダイ

    共用ガーデン用双口ホーム水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13口数2口使用地区一般地・寒冷地
  • 厨房用洗浄ノズルセット カクダイ

    厨房用洗浄ノズルセット

    カクダイ
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。
    仕様接続ナットG1/2(パッキン付き)材質アルミニウム、黄銅、PVCホース長さ(m)2アズワン品番64-6487-76
  • 厨房用双口横形自在水栓 カクダイ

    厨房用双口横形自在水栓

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様 三角ハンドル側:JIS規格上部固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、レバーハンドル側は90°開閉制限仕様アズワン品番64-6487-15
  • シングルレバー混合栓(壁付) カクダイ

    シングルレバー混合栓(壁付)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • サーモスタットシャワー混合栓 (壁付) カクダイ

    サーモスタットシャワー混合栓 (壁付)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • 左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
  • 立形自在水栓 カクダイ

    立形自在水栓

    カクダイ
    5,688税込6,257
    1個
    欠品中
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
  • 混合栓用分水つぎてセット カクダイ

    混合栓用分水つぎてセット

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114、JWWA G-116