絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,789件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 口金パッキン カクダイ

    口金パッキン

    カクダイ(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    436-602ビス止め口金の補修用パッキンです。
    材質IIR
  • 防振パッド カクダイ

    防振パッド

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1セット(4枚)
    当日出荷
    洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。
    仕様両面テープ付材質ウレタン、EVACサイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり]
  • 角巣 カクダイ

    角巣

    カクダイ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質黄銅材質(本体)黄銅
  • ユニットバス用ヘアキャッチャー(ロック式) カクダイ

    ユニットバス用ヘアキャッチャー(ロック式)

    カクダイ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    浴室の小さなゴミを集めます。
    適合TOTOには合いません材質PP
  • ユニット取出し金具 13 カクダイ

    ユニット取出し金具 13

    カクダイ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    土間、床を貫通する為の取り出し金具です。 ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。 はさみ込み厚さは30mm以下です。
    付属品パッキン4枚、ビス3本付き材質黄銅規格JWWA適合品六角対辺(mm)12.5
  • 丸板ゴム(パッキン用) カクダイ

    丸板ゴム(パッキン用)

    カクダイ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ゴム板です。
    材質NBR厚さ(mm)3直径(Φmm)55
  • アングル形止水栓本体 カクダイ

    アングル形止水栓本体

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様
    規格JIS適合品
  • 浮玉セットB カクダイ

    浮玉セットB

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ボールタップ用アーム(9660A)全長(mm)240取付ねじウィット並目ネジW3/16アーム長さ(mm)125
  • 立形ロータンクボールタップ カクダイ

    立形ロータンクボールタップ

    カクダイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • クロームフック カクダイ

    クロームフック

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャワヘッド用フック。ビス、接着剤付き
    付属品ビス、接着剤材質ABSメッキ取付方式ビス止め角度調節×
  • 長パイプ自在水栓 カクダイ

    長パイプ自在水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び13
  • D式止水栓本体 カクダイ

    D式止水栓本体

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アングル形止水栓胴体 カクダイ

    アングル形止水栓胴体

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • ロータンクレバー(平付用) カクダイ

    ロータンクレバー(平付用)

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    平付ロータンク用のレバーです。
    用途タンクの左右サイドにレバーがある時の交換用。材質ABS、黄銅
  • ガーデンパン カクダイ

    ガーデンパン

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    排水金具付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)。洗浄面に人工芝、砂利などを敷くことができます。
    材質コンクリート
  • 横穴金具(32) カクダイ

    横穴金具(32)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。使用温度:1~50℃
    材質POM呼び径32
  • ボトルトラップ(32) カクダイ

    ボトルトラップ(32)

    カクダイ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    トラップ底部は取外しができ落下物を回収できます。使用温度:1~50℃
    材質PP、ABS、黄銅呼び径32
  • 小便器ホース カクダイ

    小便器ホース

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    パッキン付き。小便フラッシュとスパットの接続用
    材質PVC、黄銅
  • 小便器フレキパイプ カクダイ

    小便器フレキパイプ

    カクダイ
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    パッキン付き。小便フラッシュとスパットの接続用。パイプ外径14.5ミリ
    材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:EPDM
  • 給水管ワン(直径65H10) カクダイ

    給水管ワン(直径65H10)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
    材質ステンレス
  • 左二条ネジスピンドル(固定コマ・20) カクダイ

    左二条ネジスピンドル(固定コマ・20)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    反時計回り止水。レバーハンドル部の補修部品
    仕様水栓金具呼20用材質黄銅、EPDM
  • グリーストラップ (床置式) カクダイ

    グリーストラップ (床置式)

    カクダイ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    前澤化成工業株式会社製。処理量の少ない店舗に適した床置きタイプ。タンク実容量:20L 許容流入流量:15L/分
    材質本体:PVC バスケット:ステンレス容量(L)15
  • グリーストラップ (床置式) カクダイ

    グリーストラップ (床置式)

    カクダイ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    前澤化成工業株式会社製。処理量の少ない店舗に適した床置きタイプ。タンク実容量:30L 許容流入流量:22.5L/分
    材質本体:FRP バスケット:ステンレス容量(L)22.5
  • 厨房用ホース接続セット (バンド締め) カクダイ

    厨房用ホース接続セット (バンド締め)

    カクダイ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径15ミリホース用。パッキン、バンド付き。796-182、5354-15のセット
    材質黄銅、EPDM、鋼
  • シンク排水ホース用パッキンセット カクダイ

    シンク排水ホース用パッキンセット

    カクダイ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    外径44.5、56.5ミリ各1枚入り。454-490-40、454-490-50のセット
    材質NBR
  • 取付穴縮小アダプター カクダイ

    取付穴縮小アダプター

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
    材質黄銅、ステンレス
  • 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ

    厨房用2ハンドル混合栓

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20
    規格JISJIS規格JIS B 2061
  • 共用万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ

    共用万能ホーム水栓(凍結防止つき)

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • 横水栓 ロング カクダイ

    横水栓 ロング

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
  • 双口横形スワン水栓 カクダイ

    双口横形スワン水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル
    仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
  • ホースエルボ(45°) カクダイ

    ホースエルボ(45°)

    カクダイ
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
    材質PP
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
    材質POM
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
    材質POM
  • 流し台排水金具 カクダイ

    流し台排水金具

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
    材質PP、ステンレス外径(mm)絞り段:116穴径(mm)取付:88はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
  • キャップラグ カクダイ

    キャップラグ

    カクダイ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
    材質PP、EPDM、NBR
  • 防臭排水アダプターセット(ジャバラ用) カクダイ

    防臭排水アダプターセット(ジャバラ用)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
  • 洗面排水アダプター カクダイ

    洗面排水アダプター

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    25・32ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用(内面接続)。壁排水・床排水兼用
    材質PVC、NBR
  • 浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ

    浅型流し台トラップ(横穴つき)

    カクダイ
    4,960税込5,456
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
    材質PP、ステンレス
  • 既設クランクそのままアダプター(2個入) カクダイ

    既設クランクそのままアダプター(2個入)

    カクダイ
    12,480税込13,728
    1個
    4日以内出荷
    水量調節弁・水抜付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。101-405の2個セット
  • 自在水栓(170) カクダイ

    自在水栓(170)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    JIS規格JIS B 2061