カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 31ページ目
31ページ目: カクダイのすべての商品

洗濯機用分岐パイプ
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)材質黄銅、POM、PP
排水フレキパイプ(50)
カクダイ¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ(50)
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-806仕様二条ネジJIS規格JIS B 2061
園芸シャワーノズル
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷大流量で土にしみこみやすい水流のため、短時間でしっかりと散水できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質ABS、ステンレス
排水フレキパイプ
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-10039C
排水フレキパイプ
カクダイ¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。材質PVC
ポーラスパイプ 10m
カクダイ¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、低流量で潅水ができます。接続はワンタッチ式。ストレーナー付き。最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)10
ミキサーガン
カクダイ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質亜鉛適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
コックつきカップリングセット
カクダイ¥699税込¥7691個4日以内出荷内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要材質ABS
グラウンドノズル(流量調節つき)
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません材質アルミニウム/NBR/PP/POM
グラウンドノズル(20)
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません材質アルミニウム/NBR/PP/POM
シルクノズル
カクダイ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質ABS/ステンレス適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
防臭パイプ 36ミリ用
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷426-121-W、426-131-W、426-144-W、426-154-W、426-423、426-424-W用。Φ36mm用。洗濯機パン用トラップの交換用材質PP/EPDM
銅管用火なし継手 13×12.7
カクダイ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適仕様呼径×適合銅管:13×12.7
洗濯機排水ホース(L型)
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~93
ボンパミニ 洗濯機接続用
カクダイ(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
三層クリーナー
カクダイ¥699税込¥7691個3日以内出荷先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
2ハンドル混合栓
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061
リラックスストップシャワーホースセット 1.6m
カクダイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W色ホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40
シャワーホース クリーム 1.6m
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ほとんどのメーカーに取り付け可能用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
ブラシつきパイプクリーナー
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。用途排水パイプのつまりを解消します。トラスコ品番396-8944材質鋼材、PP、NBR
グラウンドノズル
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
排水ネジ変換アダプター
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷排水金物呼25(W32山16)に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプターです。材質黄銅アズワン品番64-6504-07パッキンパッキン付き