カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 38ページ目
38ページ目: カクダイのすべての商品

センサー水栓(トール)
カクダイ¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。JIS規格JIS B 2061
浄水器用元止め水栓
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~30
ユニトリツバヒロアダプター
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷つば外径54ミリのユニット取出し金具を78ミリに変換するアダプター。6458、6482用。ビス(4×20ミリ)3本付き。取付穴径最大58ミリ材質PVC、ステンレス
逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき)
カクダイ¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様JIS規格JIS B 2061
屋外手洗いセット(ウィンザーⅡ)
カクダイ¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
凍結防止水栓上部
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。JIS規格水栓呼13用。水平・斜め設置可能材質黄銅JIS規格呼13用
共用上部(凍結防止つき)
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能材質黄銅JIS規格呼13用
ポップアップ排水金具ユニット
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作材質黄銅、ABS、POM使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
止水栓用ボンパミニ
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷使用温度:1~85℃。パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
防臭排水アダプターセット
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
ユニット取出し金具
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷パッキン2枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。ツバ下が76ミリあり床下の断熱材を貫通するため作業性が向上します。取付穴径30~36ミリ材質黄銅
穴隠しキレイプレートセット
カクダイ¥459税込¥5051個4日以内出荷外径49、61、80ミリの3枚セット。のり付き。621-82-049、621-82-061、621-82-080のセット材質PVC
ゴムプレート
カクダイ¥369税込¥4061個4日以内出荷裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート。組合せ可能なワン座:クランクワン(Φ46ミリ)、0177-54×20、101-772、101-773外径×内径(Φmm)44×26
流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥5,680税込¥6,2481個3日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ材質PP、ステンレス
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個欠品中二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様JIS規格JIS B 2061
共用散水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)仕様固定コマねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
バトル5(コックつき)
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15X外径16~20ミリホース用。ホーセンド付き。コックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。材質ABS、POM
横引トラップ(チャコール)
カクダイ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)材質ABS色チャコール