カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 44ページ目
44ページ目: カクダイのすべての商品

一口循環金具(ペア耐熱管用・S・L兼用) 10A
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-36
一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A
カクダイ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-35
吸盤フック補助板
カクダイ¥389税込¥4281個当日出荷粘着面にゴミがついても、水洗いで粘着力が戻りくり返し使用できます。用途吸盤式シャワーフック取付用材質PC、アクリル直径(Φmm)80アズワン品番64-6508-78
マッサージシャワー(3WAY)
カクダイ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷レバー部の回転:シャワー・ソフト・マッサージの切替え仕様アダプター付き材質ABSアズワン品番64-6508-45吐水口径(Φmm)外周66
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
カクダイ¥7,098~税込¥7,808~1個3日以内出荷フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを防止します。適合VP・VU管兼用材質ステンレス
小型通気弁用防虫アミ
カクダイ¥519税込¥5711個3日以内出荷小型通気弁に装着することで弁体への虫の侵入を防ぎます。適合423-805、423-806用材質ステンレスアズワン品番64-6507-12
トイレロータンク補修セット
カクダイ¥5,498税込¥6,0481セット3日以内出荷INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレスアズワン品番64-6506-29
ソープディスペンサー(ムースタイプ)
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。材質黄銅、PP厚さ(mm)5~30ボトル容量(mL)200タンク容量(mL)200取付穴径(Φmm)25~29入数10/箱
パーソナルボックス
カクダイ¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷歯ブラシや化粧品などを入れる小物入れです。埋込、露出設置兼用。左右に連結することができます。ビス・プラグ、連結用部品付き材質鋼
圧力計ステンレスボールバルブ
カクダイ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
閉栓キャップ
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)、スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)、専用キー付き材質黄銅
高耐圧ホース(透明ラインつき)
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷透明ライン付きでホース内部の確認ができます。用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
汎用ホース
カクダイ¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
エアホース(コイルタイプ)
カクダイ¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。用途エアー用材質ポリウレタン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0~0.8外径(Φmm)8使用温度(℃)-5~60
エアー用定圧弁
カクダイ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。材質アルミニウム質量(g)42最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~60
ゼットブローガン
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷トリガーはレバータイプ。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理ができます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。材質アルミニウム、PVC質量(g)約265最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-5~60アズワン品番64-6500-32
3管兼用ジョイントネジつきチーズ(白)
カクダイ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ネジつきチーズ色白
3管兼用ジョイントネジつきチーズ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ネジつきチーズ
3管兼用ジョイントメスアダプター(白)
カクダイ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状メスアダプター色白
コンパクトパイプカッター
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷ステンレス製フレキ管の切断に最適で銅管、排水管にもご使用いただけます。コンパクト設計により狭所作業に最適使用範囲(mm)3~28アズワン品番64-6497-45
ブレード被覆つきフレキパイプ
カクダイ¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
給湯器配管貫通ソケット
カクダイ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。材質AES穴径(Φmm)(ビス)5取付穴径(Φmm)160アズワン品番64-6496-05
三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)
カクダイ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ