絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,789件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペアホース用タケノコ カクダイ

    ペアホース用タケノコ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    用途ペアホース用材質黄銅
  • フラッシュバルブ給水ネジアダプター カクダイ

    フラッシュバルブ給水ネジアダプター

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    フラッシュバルブ給水管のネジ変換に使用
    材質青銅
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
    材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)34~36使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
  • 片ナットフレキチーズ カクダイ

    片ナットフレキチーズ

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    二方が外ネジで一方が内ネジの継手です。 パッキン付き
    材質青銅、黄銅形状チーズ取付ねじサイズG1/2
  • シャワーヘッド用アダプター カクダイ

    シャワーヘッド用アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースとグローエなどの海外製シャワーヘッド接続用 取付ネジG1/2×G1/2
    用途シャワーヘッド用材質黄銅
  • Uパイプ延長ソケット カクダイ

    Uパイプ延長ソケット

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き
    材質黄銅長さ(mm)200パイプ外径(Φmm)16
  • 継足しパイプ カクダイ

    継足しパイプ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    吐水パイプと組み合わせることで様々な位置で吐水できます。
    材質黄銅
  • 泡沫Sパイプ カクダイ

    泡沫Sパイプ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 水撃吸収水栓上部 カクダイ

    水撃吸収水栓上部

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    水を止めた時の不快な衝撃音を吸収・軽減。
    材質SUS、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-6493-81
  • 泡沫Uパイプ カクダイ

    泡沫Uパイプ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓本体

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
    材質青銅呼び13アズワン品番64-6487-28
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
    材質青銅呼び20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32アズワン品番64-6487-62取付厚(mm)5~35
  • 厨房用自在水栓(左二条ネジ) カクダイ

    厨房用自在水栓(左二条ネジ)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。左二条ネジ。
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-11
  • ストレート形止水栓 カクダイ

    ストレート形止水栓

    カクダイ
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • 胴長横形自在水栓 カクダイ

    胴長横形自在水栓

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-81
  • レバー式自在水栓 カクダイ

    レバー式自在水栓

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-86
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
    材質青銅
  • 万能ホーム胴長水栓 カクダイ

    万能ホーム胴長水栓

    カクダイ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061ねじ径APJ1/2
  • 万能ホーム水栓 カクダイ

    万能ホーム水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅呼び径(mm)13規格JIS規格呼び13JIS規格JIS B 2061ねじ径APJ1/2入数40/箱
  • フラッシュバルブ凍結防止ヒーター カクダイ

    フラッシュバルブ凍結防止ヒーター

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
  • 座つき水栓チーズ(クローム) カクダイ

    座つき水栓チーズ(クローム)

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。 ビス穴径5.0ミリ
    材質黄銅形状チーズパイプ外径(Φmm)12.7
  • ユニット取出し金具 カクダイ

    ユニット取出し金具

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き 六角対辺12.5ミリ
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114呼び13アズワン品番64-6499-07
  • 片サドルバンド カクダイ

    片サドルバンド

    カクダイ
    189税込208
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管固定バンド
    材質
  • クローム座付水栓エルボ カクダイ

    クローム座付水栓エルボ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状エルボ穴径(Φmm)ビス:5
  • カウンター化粧フタ カクダイ

    カウンター化粧フタ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    対応穴径13~20ミリ はさみ込み厚5~35ミリ 不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。
    材質黄銅アズワン品番64-6505-13
  • 片ナットユニオン(ロング) カクダイ

    片ナットユニオン(ロング)

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンアスベストパッキン付き
    材質黄銅形状ユニオンアズワン品番64-6497-88
  • 砲金チーズ カクダイ

    砲金チーズ

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    砲金継手
    材質青銅形状チーズ
  • 砲金エルボ カクダイ

    砲金エルボ

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    砲金継手
    材質青銅形状エルボ
  • 排水管”たいへん”レンチ カクダイ

    排水管”たいへん”レンチ

    カクダイ(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    対辺36・38・41・43・48・51用
    材質PAアズワン品番64-6504-27
  • 立形金具しめつけ工具 カクダイ

    立形金具しめつけ工具

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    対辺13・23・24・25ミリ用 ハンドル部の六角:対辺12ミリ
    材質鋳鉄
  • しめつけ工具 カクダイ

    しめつけ工具

    カクダイ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
  • 立形金具しめつけ工具セット(ケース入) カクダイ

    立形金具しめつけ工具セット(ケース入)

    カクダイ
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    8つのアダプターで14サイズのナットを締付けできます。
    材質ステンレスアズワン品番64-6502-16
  • 壁掛手洗器 カクダイ

    壁掛手洗器

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    「Luju (リュウジュ)」 シリーズ 研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。 空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。 質量2.2kg ビス付き
    用途壁掛け用の手洗器です材質陶器製
  • さしこみエルボ カクダイ

    さしこみエルボ

    カクダイ
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    洗面・手洗いの排水継手
    材質ABS呼び32使用温度(℃)1~50
  • フラッシュバルブ洗浄管(ベンド) カクダイ

    フラッシュバルブ洗浄管(ベンド)

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に優れているため、再生水利用の配管にも使用できます。
    材質アズワン品番64-6505-99
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    W38山16外ネジをW32山16ネジに変換するアダプターです。
    材質PP
  • 食洗機排水用分岐継手 カクダイ

    食洗機排水用分岐継手

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
    材質PPアズワン品番64-6510-19
  • 輸入シンク用トラップ カクダイ

    輸入シンク用トラップ

    カクダイ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    はさみ込み厚 8~15ミリで人大・陶器製シンクへの取付けにも対応
    材質PP、黄銅アズワン品番64-6510-44
  • ゴミ収納器フタ カクダイ

    ゴミ収納器フタ

    カクダイ
    609税込670
    1個
    当日出荷
    排水口からの臭いを抑え、ゴミを隠します。
    用途452-502、452-601、452-602、4526用材質SBRアズワン品番64-6510-29
  • ステンレスバスケット カクダイ

    ステンレスバスケット

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    丈夫でさびにくいステンレス製のバスケットです。
    用途浅型の流し台トラップ用材質ステンレス