絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,789件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付穴縮小アダプターセット カクダイ

    取付穴縮小アダプターセット

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き
    材質黄銅、耐水合板
  • 高耐熱パッキン(4枚入) カクダイ

    高耐熱パッキン(4枚入)

    カクダイ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    高温用シートパッキン。蒸気などで周囲の環境が高温となる箇所に最適。794-046-13の4個セット
    材質ノンアスベスト
  • 片ナット可動チーズ カクダイ

    片ナット可動チーズ

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ノンアスベストパッキン付き。回転部はビス止め固定式
    材質黄銅
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    材質PVC呼び径50
  • 厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ

    厨房用ロングレバー自在水栓

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-807
    仕様左二条ネジJIS規格JIS B 2061
  • 厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入 カクダイ

    厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入

    カクダイ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    0670-20の10個セット
    材質NBR
  • シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
  • キッチンミストシャワー カクダイ

    キッチンミストシャワー

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
    材質POM、ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20
  • 園芸シャワーノズル カクダイ

    園芸シャワーノズル

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    遠くの場所を狙って、柔らかな散水が可能です。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS、ステンレス
  • 園芸シャワーノズル カクダイ

    園芸シャワーノズル

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    やわらかな水流により、土へ直接散布するのに最適です。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS、ステンレス
  • バルブボックス カクダイ

    バルブボックス

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    VU管用(接着式)。フタはドライバーで外せます。
    材質PVC、PE
  • 昭和な透明ハンドル カクダイ

    昭和な透明ハンドル

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。アダプター・ホットポイント付き
    材質PMMA、ABS
  • シーリングプレート(深型) カクダイ

    シーリングプレート(深型)

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    便器排水用ジョイントの化粧カバー。洋風Pタイプ便器用シーリングプレート
    その他【アキレスジョイント】ASP-92
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    32ミリ洗浄管用。呼50VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
    その他【アキレスジョイント】AL-5032
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-4023C
  • オレん家のオレンジ カクダイ

    オレん家のオレンジ

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。泡沫吐水。90°開閉制限仕様。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    材質青銅
  • フリーターンニップル(クローム) カクダイ

    フリーターンニップル(クローム)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
    材質青銅、SUS316L形状ソケット
  • フリーターンソケット カクダイ

    フリーターンソケット

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
    材質青銅、SUS316L形状ソケット
  • 丸型手洗器 カクダイ

    丸型手洗器

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    固定金具付き
    材質陶器製(信楽焼)切込寸法(mm)Φ90
  • 水栓エルボ カクダイ

    水栓エルボ

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM形状エルボ
  • キャップ カクダイ

    キャップ

    カクダイ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 3段カップリング カクダイ

    3段カップリング

    カクダイ
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。パッキン付き。
    材質PA
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
    用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR
  • L型ホースニップル カクダイ

    L型ホースニップル

    カクダイ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PA
  • チーズ カクダイ

    チーズ

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 延長グリップ カクダイ

    延長グリップ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    グラウンドノズルの延長用補助グリップです。
    材質PP
  • ニップル カクダイ

    ニップル

    カクダイ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • コックつき接手 カクダイ

    コックつき接手

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用。一時止水(完全止水しません)。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • 内ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • 外ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    外ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • バトル5 カクダイ

    バトル5

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS/POM適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • ネジつきチーズ カクダイ

    ネジつきチーズ

    カクダイ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS取付ねじG3/4
  • ネジつきエルボ カクダイ

    ネジつきエルボ

    カクダイ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS取付ねじG3/4
  • コックつき分岐接手 カクダイ

    コックつき分岐接手

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ホーセンドからウォータースプレイパイプを二方向に分水。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • ホースカップリングセット カクダイ

    ホースカップリングセット

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • 水やりセット(14ヵ所用) カクダイ

    水やりセット(14ヵ所用)

    カクダイ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
    セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
  • ネジつきホース接手 カクダイ

    ネジつきホース接手

    カクダイ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • ホース接手セット カクダイ

    ホース接手セット

    カクダイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    バンド(5354-15)2個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS適合ホース内径(Φmm)18
  • 洗濯機排水トラップ用化粧ナット カクダイ

    洗濯機排水トラップ用化粧ナット

    カクダイ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    426-024-50用
    材質ABSクローム
  • 双口水栓 カクダイ

    双口水栓

    カクダイ
    10,880税込11,968
    1個
    3日以内出荷
    仕様上部(品番):104-010