絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,789件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機排水トラップ用化粧ナット カクダイ

    洗濯機排水トラップ用化粧ナット

    カクダイ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    426-024-50用
    材質ABSクローム
  • 双口水栓 カクダイ

    双口水栓

    カクダイ
    10,880税込11,968
    1個
    3日以内出荷
    仕様上部(品番):104-010
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
    仕様上部(品番):104-010
  • ロータンク洗浄管 38ミリ カクダイ

    ロータンク洗浄管 38ミリ

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    トイレ配管
    材質PP使用温度(℃)1~50
  • 特ベンド カクダイ

    特ベンド

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    トイレ配管
    材質PP使用温度(℃)1~50
  • エコ泡沫SUパイプ カクダイ

    エコ泡沫SUパイプ

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2171)付き
    材質黄銅/ABS長さ(mm)240パイプ長(mm)170
  • エコ泡沫SUパイプ カクダイ

    エコ泡沫SUパイプ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き
    材質黄銅/ABS長さ(mm)170パイプ長(mm)170
  • Uパイプ 大 カクダイ

    Uパイプ 大

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    パイプ・先端器具。大口径パイプ
    材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)19パイプ先端径(Φmm)22
  • 立上りUパイプ カクダイ

    立上りUパイプ

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ・先端器具。上向きパイプ
    材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
  • 節水Sパイプ 170 カクダイ

    節水Sパイプ 170

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    節水用部品。流量10L/分(流量2~9L/分までの別仕様納品承ります)
    材質黄銅/POM長さ(mm)170パイプ長(mm)170
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • ソーラーシャワー混合栓 カクダイ

    ソーラーシャワー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
    仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    36,880税込40,568
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 共用自動接手散水栓 カクダイ

    共用自動接手散水栓

    カクダイ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • 双口自在水栓 カクダイ

    双口自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
  • 誰や!またホースの先踏んでんのん?! カクダイ

    誰や!またホースの先踏んでんのん?!

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    DaReyaシリーズ。固定コマ仕様。タケノコの取外しはできません
    材質青銅シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ねじ径APJ1/2
  • 立水栓 トール カクダイ

    立水栓 トール

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    スパウト回転角度360°
    厚さ(mm)5~35
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    固定スパウト
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28ハンドル形状レバーハンドル
  • 固定金具つきニップル カクダイ

    固定金具つきニップル

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
    付属品ビス(4×35mm)2本つき材質黄銅
  • 壁面取出しエルボ カクダイ

    壁面取出しエルボ

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    材質黄銅
  • 化粧キャップ カクダイ

    化粧キャップ

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    表面の仕上げは、和風の器に合う陶器製
    仕様適合排水管(品番):433-330-25/432-519-25/494-121-32/494-027-32材質陶器(信楽焼)/ABS
  • 手洗器 カクダイ

    手洗器

    カクダイ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    独特な様式美で世界を魅了し、「ジャパンクタニ」と謳われた九谷焼。ガラス製の美しい色絵装飾です。固定金具付き。置型
    材質磁器製(九谷焼)吉祥三紋図切込寸法(mm)Φ90
  • 角型手洗器 カクダイ

    角型手洗器

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。陶器製化粧キャップ付き。置型
    材質陶器製
  • ハイタンク用ボールタップ本体 カクダイ

    ハイタンク用ボールタップ本体

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    ハイタンク用。アーム取付ネジW3/16
  • ロータンクボールタップ カクダイ

    ロータンクボールタップ

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ロータンク(手洗管なし)用。長短2本のアーム付き
    仕様浮玉(品番):664-006
  • 万能ロータンクボールタップ カクダイ

    万能ロータンクボールタップ

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
    仕様浮玉(品番):9664
  • ハイタンク用ボールタップ カクダイ

    ハイタンク用ボールタップ

    カクダイ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ハイタンク用
    仕様浮玉(品番):9664B
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷
    426-023-50、426-024-50用
    材質TPE/ABS/鋼
  • ガチっとジョイント用ニップル カクダイ

    ガチっとジョイント用ニップル

    カクダイ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    追加用ニップル
    材質PP取付ねじG1/2
  • サクションホース カクダイ

    サクションホース

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    農業、土木用吸水ホース。
    材質PVC
  • 水栓用ハンドル上部 カクダイ

    水栓用ハンドル上部

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
    材質黄銅呼び径(mm)JIS13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55本体形状クロス
  • 昭和なポリ石ケン水入れ カクダイ

    昭和なポリ石ケン水入れ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    昭和レトロ。ビス止め固定と接着剤固定どちらも可能。
    用途アクセサリー仕様接着剤・ビス・プラグ付き材質ABS、黄銅、PE容量(mL)350タンク容量(mL)350
  • ハイタンクセット(カバーつき) カクダイ

    ハイタンクセット(カバーつき)

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ボールタップ、Wサイフォンの取付位置は現場で設定できます。付属の発泡スチロール製カバーに塗装、装飾が施せます。Wサイフォン取付時の開口寸法 タンク:38~40mm カバー:60mm。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
    用途トイレ回り仕様ビス付き材質タンクPE ボールタップPO W サイフォン青銅 ハイタンク用天秤鋼 カバー発泡スチロール洗浄水量(L)約11
  • 流量制限泡沫金具 カクダイ

    流量制限泡沫金具

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
    用途配管部材仕様パッキン付き材質黄銅、PO
  • 絶縁フレキニップル カクダイ

    絶縁フレキニップル

    カクダイ
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため、電食を考慮せず配管できます。
    用途配管部材材質PPS
  • ワリザガネ(深型) カクダイ

    ワリザガネ(深型)

    カクダイ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
    用途配管部材材質PP