カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 43ページ目
43ページ目: カクダイのすべての商品

排水目皿
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丸鉢金物(4300-25、4300-32、9439、495-001-32)横穴金物(4301-25、4301-32、9436A、9436B)用材質黄銅外径(Φmm)34商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
縦引トラップ
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)材質ABS、TPE色ホワイトアズワン品番64-6502-96
横引トラップ
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)材質ABS、TPE色ホワイトアズワン品番64-6502-95
ユニットバス用ヘアキャッチャー
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ヌメリが付きにくい銅製、目皿直径:102ミリに取付可能です。用途ユニットバス用材質銅使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6508-86
ペアホース用タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。用途ペアホース用材質黄銅呼び13×10Aアズワン品番64-6509-21
ストップシャワーヘッド
カクダイ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ42ミリ
吸盤式角度調節シャワーフック
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷吸盤式で取付簡単 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能) 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)材質ABSアズワン品番64-6508-77
差込式クビフリキッチンシャワー
カクダイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。材質EPDM使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-6493-61首振り対応対応水栓先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ
ワンタッチペーパーホルダー
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセットできます。 ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません。) 2045W-EX、2045C-EXは204-590トイレ注意シール1枚同梱材質ABS色ホワイトアズワン品番64-6506-58
クランク
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷水量調節弁付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。はさみ込み厚5~35ミリ。1個当りの価格。材質青銅入数2/箱、40/梱はさみ込み厚さ(mm)5~35
真鍮ハンドル
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。 銅合金の抗菌効果があります。 アダプター付き用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅
自閉立水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35色マットブラックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
衛生水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ衛生水栓
追炊・給湯配管用目地ソケット
カクダイ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。材質PVC
メタカポリエコキュートセット
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷エコキュート用ヒートポンプ配管キットセット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び13保温材厚(mm)10
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
カクダイ¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
カウンター化粧フタ
カクダイ¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。用途613-523:衛生陶器用材質黄銅適合穴径(Φmm)24~40はさみ込み厚さ(mm)最大45
座つきエルボ(クローム)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅アズワン品番64-6498-20
座つきソケット(クローム)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅アズワン品番64-6498-19
異径バルブソケット2型
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。用途給水用材質PVC、青銅最高使用温度(℃)50℃アズワン品番64-6498-07
エコ自在フレキパイプ
カクダイ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60寸法A(mm)400パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-14
エコ自在フレキパイプ
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60寸法A(mm)300パイプ長(mm)300アズワン品番64-6493-13
カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱