カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 9ページ目
9ページ目: カクダイのすべての商品

逆止弁
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷水、エアー用材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用入数10/箱、200/梱
アングル型ニードルバルブ
カクダイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
エコ泡沫金具(外ネジ)
カクダイ(5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
クビフリキッチンシャワ
カクダイ(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
散水チューブ 50m
カクダイ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
シャワーホースセット クリーム 1.6m
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO色クリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
エアコン用ドレンホース
カクダイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
3/8ネジ対応アダプター
カクダイ¥689税込¥7581個当日出荷仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用材質黄銅対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM
バス用ヒートン(補修用)
カクダイ(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。仕様取付穴は8mm~10mmです。材質黄銅
ユニット取出し金具 13
カクダイ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷付属品パッキン2枚、ビス3本付きトラスコ品番438-5594材質黄銅規格JWWA適合品六角対辺(mm)12.5