絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,814件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定流量パッキン カクダイ

    定流量パッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
    用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。材質シリコンゴム、POM水圧最低必要水圧:0.15MPa
  • 泡沫内芯(小々) カクダイ

    泡沫内芯(小々)

    カクダイ(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • UHパイプ カクダイ

    UHパイプ

    カクダイ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質黄銅先端径(mm)17.8パイプ外径(Φmm)16
  • スペアパッキン カクダイ

    スペアパッキン

    カクダイ(2件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    用途0171用材質EPDM
  • ボンパミニ(配管取付型) カクダイ

    ボンパミニ(配管取付型)

    カクダイ(5件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6使用温度(℃)1~85
  • シャワー水栓 カクダイ

    シャワー水栓

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン×1、ビス×4セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フックホワイトホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061止水スイッチなし水流切替×
  • フレキノズル(W26山20用) カクダイ

    フレキノズル(W26山20用)

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • ナットつきフレキ用小曲りエルボ カクダイ

    ナットつきフレキ用小曲りエルボ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
    仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱
  • 流し台用パイプクリーナー(1m) カクダイ

    流し台用パイプクリーナー(1m)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
    ワイヤー長さ(m)1アズワン品番64-6502-21
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
    適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0688材質黄銅呼び径13
  • ゴム栓つきウラネジ風呂栓 カクダイ

    ゴム栓つきウラネジ風呂栓

    カクダイ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ゴム栓つき材質黄銅、NRくさりの有無なし
  • サドルバンド カクダイ

    サドルバンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
    仕様チャック袋仕様材質
  • くさり取付金具 カクダイ

    くさり取付金具

    カクダイ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    洗面器にくさりを取付けるときに必要な金具です。
    用途洗面器、浴槽材質黄銅、ステンレス
  • D式上部 カクダイ

    D式上部

    カクダイ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途JIS規格水栓13用 寒冷地対応商品材質黄銅
  • どこでもシャワフック カクダイ

    どこでもシャワフック

    カクダイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    真空吸板で簡単に取付けできます。
    用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。材質ABSクリーム取付方式吸盤式角度調節×
  • テール管(ナットつき) カクダイ

    テール管(ナットつき)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付き
    材質ABS呼び径32
  • 移動コンピューター(凍結防止機能つき) カクダイ

    移動コンピューター(凍結防止機能つき)

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り。各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
  • ニップル カクダイ

    ニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ホーセンド同士の接続用
    材質PP流路内径(Φmm)9
  • ニップルセット カクダイ

    ニップルセット

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    568-313、568-312のセット
  • スプレイガン3 カクダイ

    スプレイガン3

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • ソーラー発電潅水コンピューター カクダイ

    ソーラー発電潅水コンピューター

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。501-401雨センサーが接続できます
    仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】12.2、【0.2】17.8、【0.3】22.1、【0.4】25.2、【0.5】28.4電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
  • ガスコード 都市ガス・LPガス兼用 カクダイ

    ガスコード 都市ガス・LPガス兼用

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
  • メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m カクダイ

    メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POシルバーホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチなし水流切替
  • ネジつきSパイプ カクダイ

    ネジつきSパイプ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質黄銅外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • ネジつき立上りUパイプ(大) カクダイ

    ネジつき立上りUパイプ(大)

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
  • 横引用ドレントラップ カクダイ

    横引用ドレントラップ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
    材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び25
  • 立形スワン水栓 カクダイ

    立形スワン水栓

    カクダイ
    5,688税込6,257
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
  • 砲金長ニップル カクダイ

    砲金長ニップル

    カクダイ
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質青銅形状ニップル種類継手
  • 泡沫水栓用アダプター カクダイ

    泡沫水栓用アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
    材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
  • 洗濯機排水ホース(伸縮式) カクダイ

    洗濯機排水ホース(伸縮式)

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    曲げ伸ばし自由自在!
    用途洗濯機の排水接続材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-6503-20
  • 左ネジスピンドル(固定コマ) カクダイ

    左ネジスピンドル(固定コマ)

    カクダイ(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    欠品中
    用途左ネジ用材質黄銅、EPDMタイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-77商品タイプ左ねじ
  • ミニスプレイ90° カクダイ

    ミニスプレイ90°

    カクダイ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • ウォータースプレイパイププラグ カクダイ

    ウォータースプレイパイププラグ

    カクダイ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。
    用途ウォータースプレイパイプ用エンドプラグ材質PP
  • ミニ分岐接手 カクダイ

    ミニ分岐接手

    カクダイ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途分岐パーツ材質PP
  • ミニホルダー カクダイ

    ミニホルダー

    カクダイ(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    マカロニホース、ドリップチューブ(スリム)を土に刺して固定できます。
    材質PP
  • 取付回転ナット(50) カクダイ

    取付回転ナット(50)

    カクダイ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
    材質ABS、PP高さ(mm)41.5呼び径50呼び径(A)50ねじサイズG2
  • 横穴つきPトラップ カクダイ

    横穴つきPトラップ

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー付き洗面器用材質黄銅形状Pトラップ呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
  • 洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき カクダイ

    洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様自動閉止機構付き適合呼13のカップリング付き横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
  • 銅管45°エルボ カクダイ

    銅管45°エルボ

    カクダイ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質