絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,186)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,521)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(964)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(830)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 前割普通便座 カクダイ

    前割普通便座

    カクダイ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質PP、POM形状前割パステルアイボリーサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズフタの有無便フタ:あり
  • シャワカーテン カクダイ

    シャワカーテン

    カクダイ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途ユニットバス用仕様フック付き材質EVAC寸法(mm)1350×1500
  • マンホール用取手(2本組) カクダイ

    マンホール用取手(2本組)

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
    材質全長(mm)319アズワン品番64-6502-17
  • 前丸便座 カクダイ

    前丸便座

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    材質PP、POM形状前丸サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズフタの有無便フタ:あり
  • エコジョーズドレン排水受け カクダイ

    エコジョーズドレン排水受け

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。
    材質ABSアズワン品番64-6509-73
  • ロータンク カクダイ

    ロータンク

    カクダイ(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
    用途トイレ
  • エコジョーズ用ドレンホースセット カクダイ

    エコジョーズ用ドレンホースセット

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ホースのジャバラ部分をカットしてタケノコに差込み、エコジョーズに接続します。
    材質PE、PPS、黄銅
  • 露出ベンドキャップ カクダイ

    露出ベンドキャップ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合VP・VU管兼用(接着式)材質PVC
  • 前割便座 カクダイ

    前割便座

    カクダイ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    標準、大型兼用サイズ
    材質PP、POM形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズフタの有無便フタ:あり
  • マンホール用取手(2本組) カクダイ

    マンホール用取手(2本組)

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。
    材質全長(mm)319アズワン品番64-6502-18
  • ランドリーハンギングバー カクダイ

    ランドリーハンギングバー

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    耐荷重10kg(吊下げ物1個当たりの許容荷重3kg)。本体バーの上部にすべり止め樹脂を施し、ハンガーやS字フックなどがすべりにくくなっています。製品本体が揺れることで取付面への負担を軽減。過度な揺れを抑制するゆれピタ機能付き。ビス付き
    材質アルミニウム、亜鉛
  • レンジフード(浅型) カクダイ

    レンジフード(浅型)

    カクダイ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズに余裕がないキッチンにも取付けできます。質量:12.5kg。排気口は左右上後5方向
  • レンジフード(浅型) カクダイ

    レンジフード(浅型)

    カクダイ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズに余裕がないキッチンにも取付けできます。質量:10.5kg。排気口は左右上後5方向
  • プロペラ換気扇取替キット カクダイ

    プロペラ換気扇取替キット

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットしたものです。外壁側からの工事は不要。25cmプロペラ換気扇用。ビス・ソフトテープ付き
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:14kg
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:15kg
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:13kg
  • バックパネル カクダイ

    バックパネル

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    壁の汚れを防止。W400×H800ミリ、厚さ0.5ミリ
    材質ステンレス
  • 腰掛便器 カクダイ

    腰掛便器

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    排水方向:床排水。さしこみベンド、洗浄管と組合せてタンクと連結します。大便器スパット・便器床取付ビス付き
    材質陶器ホワイト
  • 小便器洗浄水栓(凍結防止つき) カクダイ

    小便器洗浄水栓(凍結防止つき)

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    材質青銅、黄銅長さ(mm)直管:90シルバーアズワン品番64-6505-75
  • センサー小便フラッシュ カクダイ

    センサー小便フラッシュ

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能。偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
    タイプ新設タイプアズワン品番64-6505-71
  • センサー小便フラッシュ カクダイ

    センサー小便フラッシュ

    カクダイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
    タイプ後付けタイプ
  • ハイタンク カクダイ

    ハイタンク

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様穴なし、Φ4タッピンビス付き(プラグ別売:Φ6×30ミリ、適合ドリル径6ミリ)材質PE容量(L)14
  • 腰掛便器 カクダイ

    腰掛便器

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
    仕様大便器スパット、便器床取付ビス付き材質陶器排水方式床排水
  • 前丸暖房便座 カクダイ

    前丸暖房便座

    カクダイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
    仕様標準、大型(工口ンゲート)兼用サイズ材質ポリプロピレン(PP)形状前丸定格消費電力(W)55電源コード(m)1.2機能タイマー節電、室温センサー、便座フタ着脱、ソフト閉止便座温度調節3段階定格電源AC100V年間消費電力量(kWh/年)74(タイマー節電機能を使用しない場合105)省エネ基準達成率(%)191認定取得(財)電気安全環境研究所(JET)認証品表面温度(℃)低:32、中:34、高:36
  • シューレスト前丸便座 カクダイ

    シューレスト前丸便座

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質PP形状前丸ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ機能ソフト閉止便座フタの有無便フタ:あり
  • フリーサイズ前幕板 カクダイ

    フリーサイズ前幕板

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    現場の寸法に合わせて前幕板を用意することができます。 900×500ミリの板をカットします。
    付属品天井固定用金具・面ファスナー・フレーム・ビス材質アルミ樹脂複合パネル