カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,075)
- MAZDA(マツダ)(216,622)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,754)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,883)
- スズキ(67,804)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,084)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 12ページ目
12ページ目: カクダイのすべての商品

ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ウォータースプレイパイプ
カクダイ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリエチレン内径(Φmm)13使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)13×16外径(Φmm)16適合流体水(上水道水)
流し台トラップS
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷取外し可能な防臭装置付き材質PP、ステンレス高さ(mm)258.5材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
シャワホース用アダプターセット(各社ホース用)
カクダイ(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット当日出荷カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット材質ABS
高強度ノンアスベストパッキン
カクダイ(2件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
エアコンドレンホース用逆止弁
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用用途エアコンドレンホース用材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂色ブラック/クリア
洗濯機排水ホース
カクダイ¥919税込¥1,0111個当日出荷洗濯機専用排水・延長ホース材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30.5ホース長さ(m)0.86ホース長さ(mm)860アズワン品番64-6503-21
浅型流し台トラップ
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ)
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。