「蛇口」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
ホースの根元が折れないので便利です。
材質黄銅
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用
材質鋳鉄
対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(6個)
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様パッケージ品
仕様赤ポイント付き、ケレップなし
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13用
付属品赤ポイント
材質黄銅、PMMA、ABS
色(キャップ)青・赤
ホース長さ(m)1.6
付属品パッキン×1、ビス×4
セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック
色ホワイト
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様固定コマ
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
青・赤表示リング付き
材質青銅
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
呼び径(mm)13
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
アズワン品番64-6488-23
1個
¥5,288
税込¥5,817
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
取付厚(mm)5~35
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
水栓を無理なく外すための工具です。
トラスコ品番251-8139
材質鋼
質量(g)330
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
材質黄銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
アズワン品番64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
水栓のハンドル固定ビスです。
仕様無地ビスはドライバー仕様です。
材質黄銅
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
呼び13
呼び径(mm)13
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
寸法C(mm)56
ハンドル形状三角ハンドル
ねじ径APJ1/2
カップリング対応
入数40/箱
水栓に簡単に取付けできます。
呼び径(mm)13
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
長さ(mm)150
規格JIS
ねじ径PJ1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ