9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(JIS)(A)30 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2)3.5 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.4~1.8 接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(JIS)(A)50 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50 適合電線(mm2)8 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)2.2~2.8 接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM10×20 端子間ピッチ(mm)34 定格電流(JIS)(A)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)18 定格電流(JIS)(A)70
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)コモン用端子台 TNCシリーズ
エコ商品
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと) 相対湿度(%RH)45~85 絶縁抵抗(MΩ)100以上 適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1 材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数1P 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)防水中継ボックス
材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅 ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~80 保護等級IP67 適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー) 相対湿度(%RH)45~85
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)