17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.3 定格電流(JIS)(A)15 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)10
1個
339 税込373
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(JIS)(A)30 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2)3.5 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.4~1.8 接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(レール式)2段形端子台
2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。 通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上がって保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。
絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)0.75、1.25、2 最大電流(A)適合電線0.75:10、適合電線1.25:15、適合電線2:20 端子ねじM3.5×8 締付トルク(N・m)1.0~1.3 難燃性UL94V-2
1箱(20個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

パトライト(旧春日電機)コモン用端子台 TNCシリーズ
エコ商品
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと) 相対湿度(%RH)45~85 絶縁抵抗(MΩ)100以上 適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1 材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
1袋(20個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×7 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)15
1個
379 税込417
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)TS11シリーズ
仕様主幹分岐バー 主幹100A 幅:15mm 長さ:185mm M5×10 アズワン品番64-1102-67
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。 端子ねじM3(0.6~0.9N・m) 使用温度範囲(℃)-25~80 保護構造IP67 定格電圧(V)AC、DC250 耐電圧2000V 1分間 定格電流(A)15 適合電線(mm2)1.25 (MAX) 適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)