「フクビ化学」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
材質PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
フロアガードマン
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。
取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。
他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。
表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質エンボスシート再生紙(1mm厚)発泡ポリエチレンシート(2mm厚)
長さ(mm)1820
幅(mm)910
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色シロ
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途壁材
材質EPVC
表面IJ印刷+抗菌UV塗装
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用
材質塩ビ
色オフホワイト
副資超低床用・汎用支持脚に使用。ラチェットを装着した場合、一定方向の動作のみで高さの調整が可能です。
用途CP工法専用施工用工具
種類ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE
色ブラック
サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。
サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
クロス接着面に水活性化テープ(濡れると接着力が出る)を貼って、巻きこみ施工を容易にします。
水活性化テープ貼りでクロス巻き込み施工に最適です。
タッカー止めなどで簡単に取付できます。
プラスターボード厚み9.5mmと12.5mmに対応します。
水活性化テープは、はがさずにご使用ください。
長さ(m)2
色シロ
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。
筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました
在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
丈夫で便利!スリット付きでリフォーム現場もらくらく養生!
複数回の現場で転用可能で経済的。
防水性エンボスシートで滑りにくい汚れにくい。
折りたたみタイプで持ち運び・取扱簡単です。
エコフルガードのみでOKなのでほかの養生材との組み合わせ不要。
床材にとめる場合は「フクビ床養生テープ」をおすすめします。
材質エンボスシート、再生紙(1mm厚)、発泡ポリエチレンシート(2mm厚)
長さ(mm)1820
幅(mm)910
寸法(mm)910×1820
折りたたみ寸法(mm)910×455
1箱(10枚)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)120
幅(mm)60
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。
優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。
シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。
養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。
シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。
引き出しが軽く施工に力を必要としません。
ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。
用途マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。
プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。
材質/仕上鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ
寸法(mm)195
質量(g)100
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決!
漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。
ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。
薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。
「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。
10年間の製品保証付で、さらに安心。
材質PE
幅(mm)200
色グリーン半透明
高さ(mm)200
奥行(mm)100
結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シート。壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外の温度差によって結露します。壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。フクビのスーパーエアテックスKD30は、外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた商品です。住まいを結露から守り、やさしく包みます。実際の施工性を考慮した強さを重視。施工性が大幅アップ。切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。「JIS A 6111:2016」における30年相当の耐久性試験をクリア。
用途透湿・防水シート
優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。
材質(パイル)ポリプロピレン100%
制電性(KV)2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底)
S型の高さが足りない時結合して1個で5mm嵩上げ可能です。
最大3個まで重ねて使用できます。
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×100
安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。柔軟性のある樹脂を使用。出隅部材は反転使用することで反対側にも対応可能。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×200
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂
外形寸法(mm)909×120×20
換気面積(cm2/m)79
1本
¥759
税込¥835
翌日出荷
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。「フクマド」の5つの特徴。(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上。(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。
用途浴室簡易内窓
色ホワイト
梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。
クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)2
これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。
幅(mm)150
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色シロ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ