絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: NASTA(ナスタ)のすべての商品
特価

スーパースリムフード 100パイ
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
リフォーム対応室名札
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷から3日以内出荷アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
SUS室名札KS-N35S/N36S用プレートのみ
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ寸法(mm)45×210
SUS室名札
NASTA(ナスタ)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。材質SUS304仕上ヘアーライン・クリア塗装
Nasta Interphone2 標準セット
NASTA(ナスタ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷デザイン:シンプルに、そして、上質に。 すっきりと洗練されたシルエット。シンプルを極めたデザインは、建築と調和し美しくなじみます。それでいて機能性も両立。見る・話す・確認するの使いやすさをとことん追求しています。サウンドデザイン:自分の心地よさで選べる、6つの音色。 サウンドデザイナーJEMAPUR氏と共に「生活環境としての音」という視点から日常の快適さを追求し、人がよりリラックスできる響きを目指しました。自然と調和すると言われる音階、心地よさをデザインしています。自然のリズムや響きに調和する音 A=432Hz。荷物受取:置き配も対面もスムーズ。荷物の受け取りなら、ナスタです。 オンラインショッピングが増えた今、インターホンに求められているのが荷物受け取りの便利さ。ナスタは、自動応答とスマホ対応で、留守中でも手が離せない時でも安心。配達の時間に縛られず、毎日快適にくらせます。自動応答:留守中や、家にいても出られない時は、自動応答で置き配を指定できる。スマホ対応:家じゅうどこでも、外からでも、スマホでの対応が可能。防犯:24時間防犯カメラ機能で安心してくらす。24時間録画・録音で、家族みんないつでも安心。照明がなくてもOK、ナイトビジョンで夜も見守る。玄関前が気になったらどこからでもスマホでチェック。おやすみモードで静かな空間に。電気錠連携でインターホンから解錠。他世帯連携でコミュニケーションをスムーズに。住宅用火災警報器・ガス警報器連携で危険をお知らせその他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 4本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 4本、ワッシャー 4個、玄関子機壁付ベース 1個、室内親機壁付ベース 1個セット内容玄関子機、室内親機、専用アプリ材質【室内親機】難燃性PC・ABS樹脂、【玄関子機】難燃性PC樹脂質量(g)【室内親機】400、【玄関子機】約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源(V)【室内親機】AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)【室内親機】待機時:約9(最大)、動作時:約14(最大)電源【玄関子機】室内親機より供給使用温度(℃)【室内親機】0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】142.5×150.5×30.9、【玄関子機】91×123×36.3機能24時間録画使用環境玄関子機:【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【室内親機】壁付け(室内親機壁付ベース付属)、【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子【玄関子機】HD録画時間【室内親機】32GB:約5日間、64GB:約10日間、128GB:約19日間、256GB:約39日間、※履歴1件あたりの録画時間を5分としたとき(防犯録画)または、映像設定:「なめらか」の場合、※microSDカードはお客様自身でご用意ください。(※microSDカード(市販品)使用時)画素数【玄関子機】約90万画素モニタ【室内親機】4.3インチ防水性【玄関子機】IP54
室内物干(壁付タイプ)
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2本)当日出荷アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。用途壁面直付用種類室内壁付型付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4色シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
階数表示板
NASTA(ナスタ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398税込¥2,6381セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
AirHoop(エアフープ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
ステンレス製 換気用フード
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
丸型ガラリ
NASTA(ナスタ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷から22日以内出荷屋内専用の掲示板です。 900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。 枠はアルミニウムです。 付属のマグネットが使用できます。付属品マグネット材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
D-ALL 集合郵便受箱
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
2×4用レジスター
NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。種類角型レジスター材質ABS樹脂付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質SPCC t=1.0mm色シルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ
NASTA(ナスタ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。仕様アレルフィルター付付属品石膏ボードピン 4本材質ABS樹脂色シルバーグレーサイズL種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ)
NASTA(ナスタ)¥3,188税込¥3,5071セット当日出荷用途手摺子取付用セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個材質ステンレス
室内物干(天吊りタイプ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。種類天井吊型セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。