絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: NASTA(ナスタ)のすべての商品

D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から25日以内出荷オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mmタイプ1戸用仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×316.2適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
公団型ポスト 1戸用
NASTA(ナスタ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出
郵便・宅配シール
NASTA(ナスタ)¥699税込¥7691個4日以内出荷から10日以内出荷Nasta Box +POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。材質スコッチカルシート文字サイズ(mm)W45.2×H53.2
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木
NASTA(ナスタ)¥21,980~税込¥24,178~1個33日以内出荷宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装色ブラック
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット
NASTA(ナスタ)¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷から33日以内出荷宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠
プチ宅 防水型 W360シリーズ
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)タイプ捺印なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から24日以内出荷アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック
NASTA(ナスタ)¥7,998~税込¥8,798~1台21日以内出荷ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材適合戸数:2適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC材質高純度フィライトステンレス粉体塗装色ブラック(BK)設置場所屋内・屋外投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×360×300投函タイプ前入れ前出し
プチ宅 防水型 W280シリーズ
NASTA(ナスタ)¥39,980~税込¥43,978~1台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト色ヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前可変ダイヤル錠
宅配ボックス レギュラー
NASTA(ナスタ)¥49,980税込¥54,9781個24日以内出荷【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)7.5タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ)
NASTA(ナスタ)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷用途支柱取付用ねじセット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
ANGEL HANGER用サオ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
アーム付上下移動式ポール物干700タイプ
NASTA(ナスタ)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
新聞受(Rタイプ)壁付型
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷取付スペースの少ない場所にも設置できます。 壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。 ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本材質背板/ステンレス(SUS304 NO.4)ゴムキャップ/ウレタンゴム材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5仕上ヘアーラインクリア塗装
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠
集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプ
NASTA(ナスタ)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
軒天換気口
NASTA(ナスタ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ材質スーパーステンレス(NSS445M2)色シルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用)
NASTA(ナスタ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107)
アルミ丸型防風板付ガラリ
NASTA(ナスタ)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から6日以内出荷防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。種類丸型ガラリ
集合郵便受箱 ボンメール
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前可変プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボー
NASTA(ナスタ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱仕様前入前出質量(kg)2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
掲示板 (レザー貼)
NASTA(ナスタ)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂色グレー仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理掲示板/ビニールレザー貼
Nasta Interphone2用 親機連結部品 (世帯連携用アダプタ)
NASTA(ナスタ)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷自世帯の室内親機と他世帯の室内親機を有線で接続することで他世帯連携が使用可能になります。二世帯や、ご自宅に店舗、事務所などを持つ方をサポートする「他世帯連携機能」。インターホン同士をつなぐことで、いつでも見守り・コミュニケーションが可能になります。付属品結束バンド2本/結束バンド固定ねじ(Φ2.6×8mm)2個/施工説明書1部寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×54×17.7
Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設や交換用の玄関子機です。室内親機1台につき、玄関子機は2台接続可能です。付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、 ワッシャー2個、玄関子機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン材質難燃性PC樹脂質量(g)約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×123×36.3使用環境【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子HD防水性IP54
ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥32,980税込¥36,2781個29日以内出荷入居者のニーズや郵便物量、設置スペースに対応する組み合わせ自由なコンビネーションタイプ。錠前部右側に設けた開閉アシスト用の穴に指をかければ楽に開閉ができます。スライド丁番を採用し、耐久性が向上しました。その他ラッチ音低減あり材質本体・扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm質量(kg)5サイズ【投函サイズ】レターパックライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×378仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:ブラウンクリア錠前可変ダイヤル錠開き方横