368件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷から25日以内出荷
    郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mmタイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • 公団型ポスト 10戸用 NASTA(ナスタ)

    公団型ポスト 10戸用

    NASTA(ナスタ)
    63,980税込70,378
    1個
    25日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)タイプ10戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    719税込791
    1枚
    6日以内出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年適合品番KS-8690PFA、KS-8690PFN
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
  • 宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300投函タイプ前入れ前出し
  • プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防水型 W360シリーズ

    NASTA(ナスタ)
    48,980税込53,878
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)錠前プッシュボタン錠防水性規格IPX4対応投函タイプ前入れ前出し
  • ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    前入れ前出しタイプ
    材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前静穏ダイヤル錠
  • フィルターセット NASTA(ナスタ)

    フィルターセット

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
  • ANGEL HANGER用サオ NASTA(ナスタ)

    ANGEL HANGER用サオ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    7,898税込8,688
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • 集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠
  • 集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
    仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
  • 集合郵便受 D-ALL NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 D-ALL

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
  • 角型床下換気口(保温材付) NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口(保温材付)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。) 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
    材質ABS樹脂ライトグレー種類角型床下換気口寸法(高さH×幅W)(mm)148×445有効換気面積(cm2)312
  • 丸型床下換気口 NASTA(ナスタ)

    丸型床下換気口

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
    石目調 シルバーグレーサイズΦ203材質(本体)AES樹脂適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140
  • 角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)

    角型軒天換気口

    NASTA(ナスタ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本材質ガルバリウム鋼板シルバーグレー種類角型軒天換気口仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)182×410有効換気面積(cm2)162
  • ステンレス製 角型強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    ステンレス製 角型強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)300×300有効換気面積(cm2)219.5取付換気扇25cm用
  • 強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質AES樹脂シルバーグレー
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用) NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用)

    NASTA(ナスタ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
    材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107)
  • スリーブマフラー NASTA(ナスタ)

    スリーブマフラー

    NASTA(ナスタ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、 水分や光によって劣化しません。
    材質グラスウール
  • ポレット用 吸音断熱材(後付用) NASTA(ナスタ)

    ポレット用 吸音断熱材(後付用)

    NASTA(ナスタ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    今、お使いの換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉などをカットします。 フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します。(スギ花粉ならば90%以上除去) 花粉除去用フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。 台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。 吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5グレー
  • ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステンレス階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
  • 大型郵便受箱 専用ポール NASTA(ナスタ)

    大型郵便受箱 専用ポール

    NASTA(ナスタ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    材質本体・扉/ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×70×130仕上本体・扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
  • Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター

    NASTA(ナスタ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設モニターです。増設モニターを取り付ければ、他の部屋からでも訪問者対応ができ、家族間の通話にも対応します。室内親機1台につき、増設モニターは1台接続可能です。
    付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、ワッシャー 2個、室内親機壁付ベース 1個材質難燃性PC・ABS樹脂質量(g)330電源室内親機より供給使用温度(℃)0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.5×150.5×30.9取付け方法壁付け(室内親機壁付ベース付属)液晶モニター4.3インチ
  • 壁面後付用キャップ NASTA(ナスタ)

    壁面後付用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • 横型ランナーフック 後入れ可能 NASTA(ナスタ)

    横型ランナーフック 後入れ可能

    NASTA(ナスタ)
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上クロムめっき最大荷重(kg)30
  • ピクチャーレール 天井後付タイプ NASTA(ナスタ)

    ピクチャーレール 天井後付タイプ

    NASTA(ナスタ)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    ・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
    材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
  • 屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ

    NASTA(ナスタ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
  • 屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ

    NASTA(ナスタ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕上アクリル焼付塗装
  • 屋外換気口 樹脂/耐外風タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/耐外風タイプ

    NASTA(ナスタ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    内部構造:止水板付。デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
    材質ASA樹脂適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
  • 延長リング NASTA(ナスタ)

    延長リング

    NASTA(ナスタ)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • 防虫網 パイプ用 NASTA(ナスタ)

    防虫網 パイプ用

    NASTA(ナスタ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレス10メッシュです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
    材質ASA樹脂シルバーグレー
  • 屋内換気口 スリムタイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 スリムタイプ

    NASTA(ナスタ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    材質ASA樹脂シルバーグレーサイズΦ100通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)有効換気面積(cm2)32
  • 屋外換気口 ステンレス/平型タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/平型タイプ

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 掲示板 画鋲ボード/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ)

    掲示板 画鋲ボード/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付

    NASTA(ナスタ)
    45,980税込50,578
    1個
    8日以内出荷
    ・屋外でも使用できます。・パッキン付で防滴型です。
    仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)