特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
370件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投函防止プレート NASTA(ナスタ)

    投函防止プレート

    NASTA(ナスタ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
    レッド
  • 室名札 ステンレス製 NASTA(ナスタ)

    室名札 ステンレス製

    NASTA(ナスタ)
    1,588税込1,747
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
    材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーンサイズΦ143.5交換目安半年適合品番KS-8626PFKA-#、KS-8626PFK-#
  • 屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150

    NASTA(ナスタ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
    仕様樹脂ネット・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • 郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ)

    郵便受箱(郵便ポスト)

    NASTA(ナスタ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装ステンレスヘアーライン付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個質量(kg)3.8
  • 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井取付用種類昇降式セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウムシルバーグレー仕上アクリル焼付塗装
  • 戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • 切文字タイプ階数表示板アクリル NASTA(ナスタ)

    切文字タイプ階数表示板アクリル

    NASTA(ナスタ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
    書体センチュリー・ゴシック
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • 屋内換気口カバー アレルフィルター付 Sサイズ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口カバー アレルフィルター付 Sサイズ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
    仕様アレルフィルター付付属品石膏ボードピン 4本材質ABS樹脂シルバーグレーサイズS種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
  • 大型郵便受(防滴型) NASTA(ナスタ)

    大型郵便受(防滴型)

    NASTA(ナスタ)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
    錠前ディンプル錠材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
  • スーパースリムフード強制換気用 NASTA(ナスタ)

    スーパースリムフード強制換気用

    NASTA(ナスタ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
  • 丸型ガラリ NASTA(ナスタ)

    丸型ガラリ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
    種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)13
  • P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)

    P製階数表示板 公団型

    NASTA(ナスタ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
    仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
  • 気密フランジセット NASTA(ナスタ)

    気密フランジセット

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプがねじ2本で容易に固定できます。 気密シートのテーピングが簡単です。 防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。
    材質気密フランジ/ABS樹脂気密ラバー/EPT(t=1.0mm)セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚
  • ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/ブラック NASTA(ナスタ)

    ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/ブラック

    NASTA(ナスタ)
    289税込318
    1台
    当日出荷
    ・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
    材質スコッチカルシートブラックタイプヨコ型呼び寸法(mm)52×15桁数3
  • 屋内・屋外スリーブキャップ NASTA(ナスタ)

    屋内・屋外スリーブキャップ

    NASTA(ナスタ)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプVU75(内径Φ83)
  • ボックスナンバー 宅配ボックス用 NASTA(ナスタ)

    ボックスナンバー 宅配ボックス用

    NASTA(ナスタ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質スコッチカルシートグレー
  • ステンレス製 屋外強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    ステンレス製 屋外強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
    材質ステンレス(SUS304)仕上BA吹出し口ステンレス網付
  • 丸型ガラリ NASTA(ナスタ)

    丸型ガラリ

    NASTA(ナスタ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
    種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
  • 掲示板 (マグネットシート貼) NASTA(ナスタ)

    掲示板 (マグネットシート貼)

    NASTA(ナスタ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットと画鋲が使用可能です。 板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
    グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
  • ステン切文字タイプ階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステン切文字タイプ階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
    材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
  • 掲示板 画鋲ボード/ステンレス NASTA(ナスタ)

    掲示板 画鋲ボード/ステンレス

    NASTA(ナスタ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品バインドねじ(SUS) 呼び4×30 4本、樹脂プラグ 4本、ワッシャー 4枚材質枠:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、掲示板:合板1類 t=3mm+発砲EVA樹脂 t=6mm仕上枠:ヘアーライン、掲示板:ビニールレザー貼(グレー)
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ)

    掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付

    NASTA(ナスタ)
    49,980税込54,978
    1台
    22日以内出荷
    屋外でも屋内でも使用できます。 パッキン付で防滴型です。 マグネットが使用できます。 取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
    材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装機能扉:過剰開き止め付
  • 屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100

    NASTA(ナスタ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
    仕様アレルフィルター付付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
  • 昇降式室内物干 NASTA(ナスタ)

    昇降式室内物干

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    9日以内出荷
    電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井面直付用種類昇降式付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂質量(kg)4.7ホワイト材質(本体)アルミニウム寸法L(mm)(竿)1303寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470仕上アルマイト処理
  • バルコニー物干金物 NASTA(ナスタ)

    バルコニー物干金物

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
    種類軒天用付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    7,498税込8,248
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
  • 集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • 戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱(防滴型)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
    幅(mm)380高さ(mm)280奥行(mm)145質量(kg)2.9錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • 可動はしご NASTA(ナスタ)

    可動はしご

    NASTA(ナスタ)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    屋上点検口のタラップ等にかけて使うハシゴです。
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理
  • 屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ

    NASTA(ナスタ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
    材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
  • 屋内換気口 差圧タイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 差圧タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
    材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    屋内専用です。1200×900mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。枠はアルミニウムです。
    付属品マグネット 8個材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
  • 屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
    仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付

    NASTA(ナスタ)
    87,980税込96,778
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)15.8適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
    材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)仕様前入前出質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • Base(ベース) NASTA(ナスタ)

    Base(ベース)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン質量(g)60寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13