369件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
    仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ)

    Air+Arm エアアームKS-NEX001

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
    用途壁面直付用耐荷重(kg)(目安)30仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト
  • 表示プレート NASTA(ナスタ)

    表示プレート

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表示部が蓄光(中輝度)タイプの表示プレート
    仕様裏面両面テープ付タイプ蓄光(中輝度)取付方式両面テープ
  • アルミ製室名札 NASTA(ナスタ)

    アルミ製室名札

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
    材質アルミニウム仕上ヘアーラインアルマイト処理寸法(高さH×幅W)(mm)125×250名札部小/アクリル板 60.5×90×2大/アクリル板 60.5×160×2
  • 集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • 強制換気用フード (レンジフード用) NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード (レンジフード用)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)110×300
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ NASTA(ナスタ)

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ

    NASTA(ナスタ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
    種類丸型フード付ガラリ
  • 掲示板 (レザー貼) NASTA(ナスタ)

    掲示板 (レザー貼)

    NASTA(ナスタ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
    材質枠/アルミニウム掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂グレー文字黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/ビニールレザー貼
  • 掲示板 (レザー貼) NASTA(ナスタ)

    掲示板 (レザー貼)

    NASTA(ナスタ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
    材質枠/アルミニウム掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/ビニールレザー貼
  • スーパースリムフード 100パイ用防虫網 NASTA(ナスタ)

    スーパースリムフード 100パイ用防虫網

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。 ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。材質AES樹脂シルバーグレー
  • 可動はしご NASTA(ナスタ)

    可動はしご

    NASTA(ナスタ)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    屋上点検口のタラップ等にかけて使うハシゴです。
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理
  • 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/深型タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    屋内専用です。1200×900mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。枠はアルミニウムです。
    付属品マグネット 8個材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
  • プライベートボックス 屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    プライベートボックス 屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    9,998税込10,998
    1台
    22日以内出荷から30日以内出荷
    オフィスや商業施設のトイレで小物の保管箱として最適なプライベートボックス・パーソナルボックスです。 公共施設での一時的な保管箱として。 錠前:操作しやすいダイヤル式錠前です。つまみが大きいので、扉の開閉もスムーズ。 スロープ:収納物が落ちにくく取り出しやすいスロープ付き。
    仕様屋内用材質本体:SUS304t=0.7mm/扉:SUS304t=0.8mmダイヤル錠
  • KS-8890PFA Sサイズ用アレルフィルター メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    KS-8890PFA Sサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    559税込615
    1枚
    6日以内出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年適合品番KS-8890PFA、KS-8890PFN
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーンサイズΦ93交換目安半年適合品番KS-V2RA、KS-V2R
  • 屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    5,388税込5,927
    1個
    4日以内出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ  H400 2ボックスタイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ

    NASTA(ナスタ)
    77,980税込85,778
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.7タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 防滴型ポストデザインポスト(左勝手) NASTA(ナスタ)

    防滴型ポストデザインポスト(左勝手)

    NASTA(ナスタ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
    付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式左勝手
  • ステン室名札(ブラケット付) NASTA(ナスタ)

    ステン室名札(ブラケット付)

    NASTA(ナスタ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。 直付けもできるので施工も容易です。 材質はキズがつきにくく、耐久性に優れた高級タイプのステンレス製です。
    付属品ステンレスバイントねじ 呼び3.8×30 2本樹脂プラグ 2個ワッシャー 2個材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA寸法(高さH×幅W)(mm)125×210名札部アクリル板(グレースモーク)、ユポ紙(耐水紙)38×202
  • SUS製集合郵便受SH型 NASTA(ナスタ)

    SUS製集合郵便受SH型

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出し
  • 集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠
  • 角型床下換気口用防虫断熱パーツ NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口用防虫断熱パーツ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。
    適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用材質ABS樹脂ライトグレー
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    適合レジスター/KS-6010P(200×250)材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)84
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
    仕上バフ研磨
  • 角型床下換気口 NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口

    NASTA(ナスタ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
    材質ABS樹脂ライトグレータイプ気密断熱型種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)321
  • ポスト用投函防止プレート NASTA(ナスタ)

    ポスト用投函防止プレート

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
    材質PET樹脂(透明)
  • ピクチャーレール 壁面後付タイプ NASTA(ナスタ)

    ピクチャーレール 壁面後付タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    ・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
    材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
  • 屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ

    NASTA(ナスタ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
  • 屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付 NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付

    NASTA(ナスタ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175。自然換気
    材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)64
  • 屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ

    NASTA(ナスタ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176。自然換気
    材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
  • 水返し板 パイプ接着タイプ NASTA(ナスタ)

    水返し板 パイプ接着タイプ

    NASTA(ナスタ)
    759税込835
    1セット(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質ABS樹脂ライトグレー
  • 延長リング NASTA(ナスタ)

    延長リング

    NASTA(ナスタ)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • フィルター (メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    フィルター (メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    フィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
    材質軟質ポリウレタンフォームブラック入数(枚)2寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)205×180×5
  • 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス

    NASTA(ナスタ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 掲示板 屋画鋲ボード/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ)

    掲示板 屋画鋲ボード/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付

    NASTA(ナスタ)
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    ・屋外でも使用できます。・パッキン付で防滴型です。
    仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
  • 仮枠アンカー NASTA(ナスタ)

    仮枠アンカー

    NASTA(ナスタ)
    829税込912
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • 屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付 NASTA(ナスタ)

    屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付

    NASTA(ナスタ)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
    材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • 公団型ポスト 10戸用 NASTA(ナスタ)

    公団型ポスト 10戸用

    NASTA(ナスタ)
    63,980税込70,378
    1個
    25日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)タイプ10戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
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
4ページ目: NASTA(ナスタ) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷