ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。測定面が可動するので、ディスクの縁が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。
測定範囲(mm)0~60
本体質量(g)34
最小単位測定:0.1mm
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
携帯しやすいペンシル型!
測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。
タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。
ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。
用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に
全長(mm)175
質量(g)25
測定範囲(mm)ピン(細)0~20、ピン(太)0~15
太さ(mm)Φ8
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード