7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 外径(Φmm)34 六角(mm)19
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2 質量(kg)0.556 ケース寸法(mm)200×110×35 ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。 六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ 六角ナットM6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

FF車のフロントドライブシャフト用ネジ修正ダイスです。 六角形状のダイスの為、専用ハンドルを用いることなくソケットやメガネレンチ等で作業が行えます。
六角(mm)32
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ 厚さ(mm)8 差込角(sq.)9.5 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。
全長(mm)600 適合車種テンショナー装着車(一部除く)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷