KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。
トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
大型車のリヤハブ抜取プーラーです。
固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)
質量(kg)8.000
ケース寸法(mm)250×250×320
P.C.D(mm)138~196
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。
アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)
質量(kg)4.003
ケース寸法(mm)190×190×220
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
バンド式のオイルフィルターレンチです。
セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。
1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40
寸法sq.(mm)12.7
大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
質量(kg)8.2
ケース寸法(mm)410×330×90
爪幅(mm)30、34、40
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。
普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)
質量(kg)1.024
ケース寸法(mm)140×100×80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
大型車用のタイロットエンドボールジョイントリムーバーです。
大型トラック(日野・UD)のタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
ねじ部に取付けて叩くだけのシンプル構造。
大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。
M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
材質/仕上鉄/黒染め
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
大型トラックのVロッドの止めリング交換が可能のプライヤーセットです。
爪先を45度、90度、ストレートの3種類あり、交換箇所に応じて使い分け可能です。
軸用・穴用の2本セット。
全長(mm)410
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
質量(kg)0.517
ケース寸法(mm)260×20×20
適合径(Φmm)34~168
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。
力の入りやすいグリップハンドル
先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)
全長(mm)530
質量(kg)1.25
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
中型及び大型車で使用せれているエアドライヤーのカートリッジフィルター交換用専用レンチです。
バンド幅(mm)76
差込角(sq.)(レンチ)12.7
適合径(Φmm)130~140
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。
ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
質量(kg)0.705
ケース寸法(mm)380×70×40
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm)
『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)
用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。
セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713)
適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。
作業スペースを考慮しコンパクト設計です。
1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
質量(g)432
寸法L(mm)182
寸法D1(mm)110
寸法D2(mm)120
寸法P(mm)100
寸法D3(mm)133
差込角(sq.)12.7
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ふそう4t~大型用の尿素フィルターケースレンチ。樹脂製の尿素フィルターを傷めずに緩めることが可能。横からのアプローチにより、狭いスペースでも作業が可能。
全長(mm)96
質量(g)166
板厚(mm)10
差込角(sq.)12.7
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。
レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。
大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
用途テールレンズの取外し。
セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。
ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。
ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。
ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。
ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。
通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
ケース寸法(mm)370×275×85
質量(kg)1.994
ケース寸法(mm)195×180×45
適合車種軽~大型トラック
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!
適合大型乗用車~2tトラック
寸法A(mm)26
寸法D(mm)97
寸法E(mm)39
寸法B(mm)59.5
寸法C(mm)81
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。
用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。
門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。
適合車種軽~大型トラック
関連キーワード