11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm)9.5 適合ねじM20・M24・M30(各右・左ねじ)
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷


ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05 質量(kg)0.12 ケース寸法(mm)110×10×85
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両専用のタップ用ハンドルです。 9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)0.106 ケース寸法(mm)120×60×35 タップサイズM4~M14
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。 六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ 六角ナットM6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
全長(mm)246 タップ径M4~M14タップ対応 ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

トラックのホーシングシャフトのネジを簡単に修正します。 分割ダイスを利用するシンプルな作りです。
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2 質量(kg)0.556 ケース寸法(mm)200×110×35 ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

FF車のフロントドライブシャフト用ネジ修正ダイスです。 六角形状のダイスの為、専用ハンドルを用いることなくソケットやメガネレンチ等で作業が行えます。
六角(mm)32
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)