カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: KANA(片山チエン)のすべての商品

KタイミングプーリーL075形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
KタイミングプーリーL050形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
カナロック
KANA(片山チエン)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から3日以内出荷KPL202形は、シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥279~税込¥307~1セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
シザイ タイトホルダーヨウスペーサSPC24
KANA(片山チエン)¥619税込¥6811個当日出荷スペーサーを使用することにより、機械装置の架台と平行して取り付けられます。トラスコ品番245-3380質量(kg)0.03
エンプラアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
TYC オフセットリンク
KANA(片山チエン)¥159~税込¥175~1個翌々日出荷TYCブランドの標準品です。仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式オフセットリンク
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M250(W/27、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M250(W/27、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)32
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH200(W/54、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)59
Kタイミングプーリ下穴品 H150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH150(W/40、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH100(W/28、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプXL037(W/11、H2.0)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)15寸法d(mm)(最大/最小)26/10
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80タイプSUSFBN80Bセットスクリュー(M)8
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1ユニット3日以内出荷から9日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュー加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.87タイプFBN80B寸法a(mm)7寸法S(mm)10.4ボス径BD(mm)58ボス長BL(mm)40セットスクリュー(M)8ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)74.27外径(Do)(Φmm)85寸法GD(mm)44歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.25タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)60ボス長BL(mm)40セットスクリュー(M)8ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)90.16外径(Do)(Φmm)102歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数10歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.02タイプFBN80Bセットスクリュー(M)8歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.4タイプFBN60B寸法a(mm)6寸法S(mm)8ボス径BD(mm)43ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)55.7外径(Do)(Φmm)63寸法GD(mm)32歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数27歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)7タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数18歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)5.7タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)4.6タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から8日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)65ボス長BL(mm)50セットスクリュー(M)8ピッチ径(Dp)(Φmm)102.75外径(Do)(Φmm)117歯部処理歯先高周波焼入
重荷重用チェーン 1列タイプ ジョイントリンク
KANA(片山チエン)¥179税込¥1971個当日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-2918材質鉄タイプスナップ形列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.60
ステンレスローラチェーン ジョイントリンク(スナップ形)・1列タイプ
KANA(片山チエン)¥149税込¥1641個当日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-2895材質ステンレスタイプスナップ形列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.35
カナロック KPL210形
KANA(片山チエン)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷シャフト・ボス締結用部品です。用途シャフト・ボス締結用。トラスコ品番365-2218材質機械構造用炭素鋼外径(mm)75内径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック KPL210形
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷シャフト・ボス締結用部品です。用途シャフト・ボス締結用。トラスコ品番365-2252材質機械構造用炭素鋼外径(mm)49内径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
カナロックKPL200形
KANA(片山チエン)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス接続用のカナロックです。取付が容易で他のパーツを必要としません。用途シャフト・ボス締結用。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30