カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
40ページ目: KANA(片山チエン)のすべての商品

”K標準 ピニオンギヤ” M2
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥849~税込¥934~1個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL251形
KANA(片山チエン)¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要です。用途ボス穴加工が不要で、ナットの締付だけで脱着可能です。材質機械構造用炭素鋼形状ML
【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形
KANA(片山チエン)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。用途ボス径の小さいスプ。ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。材質機械構造用炭素鋼
FBN40B10 CM(クロメート)
KANA(片山チエン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷トラスコ品番867-5608チェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.2ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ニバイピッチローラチェーン Rローラ
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-8007材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
重荷重用チェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-9608材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6
スプロケット SUSFBN60B
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷軸穴加工済製品で軸穴・キー溝加工・セットスクリュウ、ネジも挿入済ですべて加工済ですので届いたその場ですぐ取り付けできます。従来のようにお客様での追加工は一切不要です。確かな品質、安定した精度。軸穴・キー溝・セットスクリュウとすべてJIS公差内で加工されていますので、トラブルの心配がありません。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-2186セット内容六角孔付き止めねじ材質ステンレス鋼歯数21軸穴径(mm)35適合チェーンNo.60
EPガイドレール A2
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷コンベヤラインのガイドレールなどに使用できます。搬送容器の破損防止・騒音の低減などの効果を得ることができます。用途ガイドレールに。搬送物の破損防止に。騒音低減い。ライン軽量化に。トラスコ品番857-3224材質超高分子量ポリエチレン長さ(mm)4000
ニバイピッチFBスプロケット 【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチFBスプロケット 【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) 【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) 【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) 【黒染】
KANA(片山チエン)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応