1,575件中 1,561~1,575件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)65ボス長BL(mm)50セットスクリュー(M)8ピッチ径(Dp)(Φmm)102.75外径(Do)(Φmm)117歯部処理歯先高周波焼入
  • エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン)

    エンプラレール 丸棒

    KANA(片山チエン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番867-7010色乳白色長さ(m)1
  • EPガイドレール C650 KANA(片山チエン)

    EPガイドレール C650

    KANA(片山チエン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番867-7039色乳白色長さ(m)4
  • FBN40B10 CM(クロメート) KANA(片山チエン)

    FBN40B10 CM(クロメート)

    KANA(片山チエン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番867-5608チェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.2ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
  • ニバイピッチローラチェーン Rローラ KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーン Rローラ

    KANA(片山チエン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-8007材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
  • UHスライマー KANA(片山チエン)

    UHスライマー

    KANA(片山チエン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番867-6987色純白長さ(m)3
  • 重荷重用チェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)

    重荷重用チェーン 1列タイプ

    KANA(片山チエン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-9608材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6
  • スプロケット SUSFBN60B KANA(片山チエン)

    スプロケット SUSFBN60B

    KANA(片山チエン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    軸穴加工済製品で軸穴・キー溝加工・セットスクリュウ、ネジも挿入済ですべて加工済ですので届いたその場ですぐ取り付けできます。従来のようにお客様での追加工は一切不要です。確かな品質、安定した精度。軸穴・キー溝・セットスクリュウとすべてJIS公差内で加工されていますので、トラブルの心配がありません。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-2186セット内容六角孔付き止めねじ材質ステンレス鋼歯数21軸穴径(mm)35適合チェーンNo.60
  • EPガイドレール A2 KANA(片山チエン)

    EPガイドレール A2

    KANA(片山チエン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    コンベヤラインのガイドレールなどに使用できます。搬送容器の破損防止・騒音の低減などの効果を得ることができます。
    用途ガイドレールに。搬送物の破損防止に。騒音低減い。ライン軽量化に。トラスコ品番857-3224材質超高分子量ポリエチレン長さ(mm)4000
  • ニバイピッチFBスプロケット 【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)

    ニバイピッチFBスプロケット 【三価ユニクロ】

    KANA(片山チエン)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニバイピッチFBスプロケット 【三価クロメート】 KANA(片山チエン)

    ニバイピッチFBスプロケット 【三価クロメート】

    KANA(片山チエン)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンカップリング(本体片側) 【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側) 【三価ユニクロ】

    KANA(片山チエン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンカップリング(本体片側) 【三価クロメート】 KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側) 【三価クロメート】

    KANA(片山チエン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンカップリング(本体片側) 【黒染】 KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側) 【黒染】

    KANA(片山チエン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 ステンレス KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 ステンレス

    KANA(片山チエン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応