カテゴリ
- メカニカル部品(207)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(20)
- Panasonic(パナソニック)(3,552)
- NTN(エヌティーエヌ)(385)
- NSK(日本精工)(362)
- 三菱電機(290)
- NACHI(不二越)(183)
- ハンマーキャスター(126)
- エスコ(121)
- NOK(111)
- コイズミ照明(77)
- EBM(江部松商事)(76)
- コーセル(75)
- DAIKO(大光電機)(69)
- FYH(日本ピローブロック)(66)
- アズワン(62)
- 旭精工(60)
- IKO(日本トムソン)(56)
- KHK(小原歯車工業)(53)
- 岩田製作所(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「85φ」の検索結果

アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
シザイ タイトホルダー
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。用途チェーンの伸びの調整に。
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
カナロック
KANA(片山チエン)¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から3日以内出荷KPL202形は、シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。
カナロックKPL200形
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス接続用のカナロックです。取付が容易で他のパーツを必要としません。用途シャフト・ボス締結用。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シングルダブルスプロケット 60SD
KANA(片山チエン)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から4日以内出荷スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5
KANA(片山チエン)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック
KANA(片山チエン)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です。アウターリンクとインナーリンクの径はKPL200と 同じサイズです。大型のギヤ、スプロケット等、伝達トルクの大きな条件で使用できます。ボス穴とシャフトの嵌 合は、H8/h8までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シングルダブルスプロケット 50SD
KANA(片山チエン)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から4日以内出荷スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5
KANA(片山チエン)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール8
KANA(片山チエン)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール8寸法a(mm)175表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)110歯幅(T)(mm)75歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10
KANA(片山チエン)¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール10寸法a(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)130歯幅(T)(mm)90歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK160B12~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
シングルダブルスプロケット 100SD
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュー加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.87タイプFBN80B寸法a(mm)7寸法S(mm)10.4ボス径BD(mm)58ボス長BL(mm)40セットスクリュー(M)8ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)74.27外径(Do)(Φmm)85寸法GD(mm)44歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK100-2B17~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK100B35~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK120B28~
KANA(片山チエン)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK100-2B16~
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ 100SD18~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状SD形歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ 100SD21~
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状SD形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100