カテゴリ
- メカニカル部品(280)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(6)
- SMC(935)
- MAZDA(マツダ)(862)
- ミツビシ(660)
- YAMAHA(ヤマハ)(386)
- ニッサン(291)
- ホンダ(282)
- EPCOS(106)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- トヨタ(100)
- 高田ベッド製作所(74)
- 住友重機械工業(63)
- CKD(62)
- エスコ(51)
- スバル(45)
- 大阪魂(42)
- 協育歯車(38)
- PMC(32)
- ナブテスコサービス(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「b72」の検索結果

標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
”K標準 ピニオンギヤ” M2
KANA(片山チエン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5
KANA(片山チエン)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5
KANA(片山チエン)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
標準チェーンカップリングケース
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。種類ケースのみ
Semi-Fシリーズ NK100B30~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK80B37~
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK100B33~
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
カップリングケース 両側Oリングシール式
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0338適合本体4012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)77寸法B(mm)72
Semi-Fシリーズ NK100B21~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK120B15~
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK100B24~
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK160B12~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
Semi-Fシリーズ NK80B38~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK100-2B17~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK100B17~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK80-2B30~
KANA(片山チエン)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK100B26~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK120B14~
KANA(片山チエン)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK100B35~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK120B28~
KANA(片山チエン)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B19~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK100B19~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100B25~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100-2B16~
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2