水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30
硬化時間(分)水中:180、空気中:30
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 約300×300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。
防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性防水
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様防水、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm
適応下地モルタル、コンクリート面
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。
雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。
色グレー
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20
硬化時間(分)2
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
特性速硬
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色グレー
特性防水
硬化時間(分)60
仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性防水
仕様防水、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋)
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード