132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

東洋技研組端子台
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール 結線方式セルフアップ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (616種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段 構造断路機能 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)11.5 ねじ寸法M4 締付トルク(N・m)1.2~1.8 定格通電電流(A)30 結線方式ネジアップ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

東洋技研組端子台
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 取付け方法C型20mmレール 結線方式ネジアップ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
519 税込571
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)25 電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線 締付トルク(N・m)6.0~9.0 定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160 結線方式セルフアップ ねじサイズM8 構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
59 税込65
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東洋技研組端子台
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37 税込41
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

東洋技研組端子台
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段 取付方式DIN35mm 構造2ピース 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)8 電線太さ(mm2)(JIS)2 締付トルク(N・m)0.8~1.4 定格通電電流(A)20 結線方式ネジアップ ねじサイズM3.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6.7 端子間ピッチ(mm)8.0 定格電流(JIS)(A)15/20 定格電流(IEC)(A)20 適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用 シャフトSF4 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 締付トルク(N・m)1.4 接続可能電線(mm2)1.25(15A) 適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
定格絶縁電圧(V)AC、DC125 定格通電電流(A)1 取付方式DINレール取付のみ 耐電圧AC500(1分間) 端子間ピッチ(mm)3.5 接続方法スプリングロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと) 適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC250 端子ねじM3×8 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM16 定格電流(JIS)(A)240/400/600 定格絶縁電圧(V)AC/DC660 適合電線(mm2)100/200/325 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60 締付トルク(N・m)68.6~88.2
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番391-9064 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)60 幅(mm)8 高さ(mm)61 質量(g)16 定格絶縁電圧(V)600
1個
149 税込164
当日出荷

RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段を揃えた超小型端子台シリーズです。 全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC380 端子ねじM3×8 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
96 税込106
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
33 税込36
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


トラスコ品番391-9081 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)53 幅(mm)8 高さ(mm)59 質量(g)16 定格絶縁電圧(V)800
1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm)10~11
1個
359 税込395
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)7.62 材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ 定格入力電圧(V)DC24 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事) 締付トルク(N・m)1.2 使用周囲湿度35~85%RH 動作時間(ms)10以下 コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン) 復帰時間(ms)10以下 端子数34P
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品 形状1段 取付方式C型20mmレール 結線方式ネジアップ
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段 取付方式直付 結線方式セルフアップ
1個
889 税込978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個
389 税込428
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

東洋技研組端子台
断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付方式DIN35mm 構造断路機能 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流2mm2-15A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)(JIS)2 締付トルク(N・m)0.8~1.4 結線方式ネジアップ 構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)